VESTIL POW-CAR-serien med lavprofildrevne karuseller


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 4000 lbs. , Farge: Blå, gul , Ledningslengde: 96 ft. , Dybde: 96 " , Fotkontroll strømledning Lengde: 96 " , Rammefarge: Blå, gul Inkluderer: Innkjøringsramper inkludert , Installasjonsmaskinvare inkludert: Ja , Materiale: Stål , Driftstype: Fotdrevet , Fase: 1 , Lengde på strømledningen: 96 ft. , rampetilgangsgrad: 300 grader , RPM-område: 3 til 12 XNUMX o / min , platespillermateriale: Stål , Spenning: 115V AC
StilModellHPSakLengdeStrømkildePlatespillerens diameterDreieskive HøydeBreddePris (eks. mva)
A
POW-CAR-50
0.5 hkRoterende plattform85.25 "Elektrisk50 "2.06 "50 "54 879 NOK
B
POW-CAR-AR5
1 / 2 hkDrevet karusell96 "Elektrisk med ledning51 "1"92 5 / 8 "66 793 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?