VESTIL POW-CAR-50 Karusell, 4000 Lb. Kapasitet, blå/gul, halvautomatisk

Vare: AG7XLC Modell: POW-CAR-50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 879 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende plattform
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå, gul
Ledningslengde96 ft.
Fotkontroll Strømledning Lengde96 "
RammefargeBlå, gul
HP0.5 hk
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde85.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
DriftstypeFotdrevet
Fase1
StrømkildeElektrisk
RPM-rekkevidde3 til 12 XNUMX o / min
Platespillerens diameter50 "
Dreieskive Høyde2.06 "
Spenning115V AC
Bredde50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 201.15
Skipets høyde (cm)39.69
Skipets lengde (cm)216.54
Skipets bredde (cm)127
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPSakLengdeStrømkildePlatespillerens diameterDreieskive HøydeBreddePris
VESTIL POW-CAR-AR5 drevet karusell, lav profil, med rampe | CE3EMZ POW-CAR-AR51 / 2 hkDrevet karusell96 "Elektrisk med ledning51 "1"92 5 / 8 "66 793 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL POW-CAR-50 Karusell, 4000 Lb. Kapasitet, blå/gul, halvautomatisk
54 879 NOK / enhet