Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS CBV-65 Bærbar skrustikke Clamp-on Swivel 2-1/2 In | AE4LPL 5LK42 / 63198

WILTON TOOLS CBV-65 Bærbar skrueklemme svingbar 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AE4LPL Modell: CBV-65Kryssref.: 5LK42 / 63198
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
2 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar Vise
Base TypeClamp-on Swivel
PliktvurderingLett arbeid
Kjeve ansiktgrooved
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde2.5 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning2-1 / 8 "
Monteringshull Dia.0
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter1
Total høyde5.375 "
Total lengde10.125 "
Samlet bredde10.25 "
vendbarNei
Svingbar vinkel45 Degrees
Halsdybde1.75 "
VisetypeSuper junior

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCZ

Produktdetaljer:

Wilton Tools CBV-65 bærbar skrustikke er ideell for lett å holde små arbeidsstykker ved å klemme direkte på en arbeidsbenk. Den kan plasseres både vertikalt og horisontalt. Denne Wilton skrustikken kan fjernes etter bruk for å spare plass og transportere enheten til et annet arbeidssted.

Egenskaper:

  • Wilton Tools CBV-65 bærbar skrustikke er en Super-Junior skrustikke som fungerer som et alternativ til en skrustikke.
  • Basen roterer 45 grader i venstre eller høyre retning, og rillede, utskiftbare kjever gjør denne enheten til en ideell lett-bruks skrustikke.
  • Denne Wilton skrustikken har en dobbel låsemekanisme for å sikre stabilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er denne Wilton Tools CBV-65 bærbare skrustikken laget av?

A. Denne lette Wilton skrustikken er laget av duktilt jern, og gir strukturell stivhet.

Q. Hva er den maksimale kjevestørrelsen på denne Wilton Tools CBV-65 bærbare skrustikken?

A. Denne Wilton skrustikken har en kjevebredde på 2-1/2 tommer for en maksimal åpning på 2-1/8 tommer og en halsdybde på 1-3/4 tommer.

Sp. Hva er bruken av vedlagt design i denne Wilton skrustikken?

A. Vedlagt design av denne Wilton Tools CBV-65 bærbare skrustikkeklemmen forhindrer inntrengning av forurensninger og holder smøringen inne for jevn drift.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS CBV-65 Bærbar skrueklemme svingbar 2-1/2 tommer
2 209 NOK / enhet