WILTON TOOLS 11106 Benk skrustikke, svingbase, 6 tommers kjevebredde, 3 tommers halsdybde | AH2NJB 29YV61

WILTON TOOLS 11106 Benk skrustikke, svingbase, 6 tommers kjevebredde, 3 tommers halsdybde

På lager
Vare: AH2NJB Modell: 11106Kryssreferanse: 29YV61

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk Vise
Base TypeSving
Kroppstøping60,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde6"
MaterialeStål
Maks. Åpning6"
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde8 2 / 5 "
Total lengde16 3 / 5 "
Samlet bredde8"
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.0079
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Wilton Tools 11106 benkestikk er designet for sikker fastspenning, høvling, boring og saging av rette arbeidsstykker, lange gjenstander og uregelmessig formede arbeidsstykker, inkludert runde rør og rør.

Egenskaper:

  • Wilton 6-tommers benk skrustikke er laget av høystyrke, 30000 psi, grått støpejern for strukturell stivhet.
  • Den leveres med rillede stålkjeveinnsatser og diamantsagtede, utskiftbare kjeveflater og permanente rørkjever for forbedret grep.
  • Den doble låsende, 120-graders svingbasen er ideell for enkel plassering og riktig låsing.
  • Den har en stor innebygd ambolt for flat forming.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange monteringshull har Wilton 11106?

A. Denne gjenstanden består av 4 monteringshull, som hver har en diameter på 1/2 tomme.

Sp. Har Wilton 11106 en reversibel hovedkjeve?

A. Hovedkjeven til denne kombinasjonsbenkskrustikken er ikke reversibel.

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
WILTON TOOLS 11105 Bench Vise Jaw 5 inch Max Opening 5 inch | AH2NJC 29YW07 111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "2 550 NOK
WILTON TOOLS 11104 Bench Vise Jaw 4 tommer maks åpning 4 tommer | AH2NJE 29YW53 111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "1 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 11106 Benk skrustikke, svingbase, 6 tommers kjevebredde, 3 tommers halsdybde
3 315 NOK / enhet