WILTON TOOLS 78A Woodworking skrustikke stasjonær 7 tommer stål | AD8QDF 4LT73 / 63144

WILTON TOOLS 78A Woodworking skrustikke stasjonær 7 tommers stål

På lager
Vare: AD8QDF Modell: 78AKryssref: 4LT73 / 63144

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrebearbeiding Vise
Base Typestasjonær
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde7"
MaterialeHalvstålstøping
Maks. Åpning10 "
Monteringshull Dia.15 / 32 "
Antall låsebolter0
Antall monteringspunkter2
Total høyde7.75 "
Total lengde19.25 "
Samlet bredde10.25 "
vendbarNei
Halsdybde4"
VisetypeHurtigvirkende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.01
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8205700060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WILTON TOOLS 79A Trebearbeidende skrustikke Stasjonær 10 tommers kjeve duktilt jern | AD4CAX 41D418 / 63218 79A10 "Duktilt jern8"22.5 "11.5 "6 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 78A Woodworking skrustikke stasjonær 7 tommers stål
4 574 NOK / enhet