WILTON TOOLS 1560 Kombinasjonsvise Swivel 6 Tommers kjeve duktilt jern | AE4LPE 5LJ85 / 63188

WILTON TOOLS 1560 kombinasjon skrustikke svingbar 6 tommers kjeve duktilt jern

På lager
Vare: AE4LPE Modell: 1560Kryssref.: 5LJ85 / 63188

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsvise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde6"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning5-3 / 4 "
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde9 13 / 16 "
Total lengde16.625 "
Samlet bredde9.75 "
Rørkapasitet1/4 to 3-1/2"
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde4.125 "
VisetypeHøy synlighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8485
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
WILTON TOOLS 1550 Kombinasjonsvise Swivel 5 tommers kjeve duktilt jern | AJ2HZF 5LJ84 15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "6 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 1560 kombinasjon skrustikke svingbar 6 tommers kjeve duktilt jern
10 074 NOK / enhet