Belte / skive slipemaskiner

filtre

Hvis du er ansatt i trebearbeidingsindustrien eller liker trebearbeiding, er en slipemaskin et viktig verktøy for deg. Slipemaskiner utfører tre generelle funksjoner: forming, utjevning og...Les mer

DYNABRADE -

Benkekvern 12 tommer

StilModellForsterker ACHPFaseSpenningPris (eks. mva)
A676053.61.5346041 651NOK
B676016.71123024 369NOK
A67603101.5123042 367NOK
A67602201.5111542 367NOK
POWERMATIC -

31a Belt / skive Sliper 2hk 3ph 230 / 460v

ModellSakPris (eks. mva)
1791292KAD4QLL31 588 NOK
JET TOOLS -

Belte- og skivesliper, for metall, 115 V, enfaset, 1 hk, 6 x 48 tommers belte, 10 tommers skive

ModellSakPris (eks. mva)
J-4201KCN2TGL21 077 NOK
DAKE CORPORATION -

Beltsliper 3 Ph 220/240 V

ModellSakPris (eks. mva)
961001AD3MHZ25 674 NOK
JET TOOLS -

Bench Belter Disc Sander 1/3 Hp 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
577003AA8GWX9 239 NOK
FEIN POWER TOOLS -

Sikkerhetsbelte kvern 4.0 hk 220v

ModellSakPris (eks. mva)
GX 75 2VAF7KZN36 421 NOK
DAYTON -

Beltsliper 1 / 2hk 120/240 5.0 / 2.5a 1 x 42

ModellSakPris (eks. mva)
2RYN6AC3EVF4 600 NOK
JET TOOLS -

Trommesliper, 39 tommer D, 22-1 / 2 tommer W, 14 A vekselstrøm

ModellSakPris (eks. mva)
JWDS-1632CD3AXE24 176 NOK
JET TOOLS -

Oes-80cs Oscillerende kantsliper

ModellSakPris (eks. mva)
708447AD4QLY22 451 NOK
JET TOOLS -

J-4301a 6 x 48 Industrial Belte Machine 3-fase

ModellSakPris (eks. mva)
414601AD4QLT31 832 NOK
REX CUT -

Tex-belte, 23 x 1-1/2 tommers størrelse, aluminiumskorn, finkornet

ModellSakPris (eks. mva)
898600CM7ZKR122NOK
Se detaljer
PALMGREN -

Skivesliper, 16 tommers størrelse, 115V, 1PH

ModellSakPris (eks. mva)
9681314CH3QKN40 029 NOK
Se detaljer
PALMGREN -

Kantsliper, Horisontal/Vertikal

ModellSakPris (eks. mva)
9681120CH3QLA9 979 NOK
Se detaljer
DAKE CORPORATION -

Beltesliper, 3 tommer x 79 tommer størrelse, 220V, 3-fase

ModellSakPris (eks. mva)
961003CJ6UEH26 727 NOK
Se detaljer
PALMGREN -

Beltesliper, dobbel stasjon, 2 x 98 tommers belte

ModellSakPris (eks. mva)
9682415CD6LVN160 348 NOK
RFQ
12

Belte / skive slipemaskiner

Hva er bånd-/skiveslipere?
Belte-/skiveslipere er allsidige elektroverktøy som er mer effektive for to typer oppgaver. Skiveseksjonen egner seg for presisjonskantarbeid og belteseksjonen egner seg til å flate ut flater og kanter, forme konturer og jevne ut innvendige kurver. Hovedformålet med bånd- og skiveslipere er å fjerne materiale fra tremasse. De er det perfekte alternativet for sliping av flate treoverflater.
Disse bånd-/skivesliperne produserer raskt kurver på lagerkanter, med lengden på kurven avhengig av båndbredden. De er nyttige for å avrunde hjørner og kanter, spesielt kantene på lange brett langs fibrene. Benkslipere er nyttige for å jevne ut merkelig formede treoverflater.
Raptor Supplies tilbyr kombinasjonsbånd/skiveslipere & slipemaskiner som brukes til sliping, sliping, avgrading & konturering, fra merker som f.eks. Dayton, Dake Corporation, Dynabrade, Jet -verktøy, Powermatic, Palmgren og Slugger. Disse skive- og båndsliperne brukes på tre og opererer generelt med høyere hastigheter enn slipemaskiner, som brukes med metallarbeidsstykker. Disse benketoppverktøyene har en rund og flat overflate som brukes til å forme og etterbehandle metall, og har et belte for forming og etterbehandling av tre, plast og kompositter. De er tilgjengelige i skivediametre fra 3 til 24 tommer. Disse båndslipere og slipemaskiner kommer i en- og trefasekonfigurasjoner for spenningsklassifiseringer mellom 115 og 460V. Disse slipemaskinene har støpejernskonstruksjon og har en eksklusiv gjæringsmåler som svinger og låser seg slik at vinklene stilles inn med nøyaktighet. De har en kraftuttaksmekanisme som tillater montering av en valgfri fleksibel aksel for utskjæring, trommelsliping og avgrading. De kommer med en avtagbar plate for å tillate sliping, sliping eller etterbehandling av ytre kurver eller merkelig formede arbeidsstykker på båndet.
For bearbeiding av rustfritt stål, glatting over grader på metall, avfasing av kanter for sveising og opprydding av støping, tilbyr vi benkebelte, lineært, pidestallbelte, trehjuls- og allsidighetsslipere drevet av 1- til 5-fasemotorer. Velg mellom et bredt spekter av kverner, rør-/rørpoleringsmoduler og båndbehandlingsmaskiner på Raptor Supplies.

Bruker

Båndslipere er flerbruksverktøy. De kan brukes til trimming, sliping av svært grove overflater, utjevning (som en erstatningsplate i et tregulv) og frihåndsdimensjonering og forming.

Egenskaper

  • Belte-/skiveslipere har en hurtigutløsende spennmekanisme som gjør båndbytte raskt og enkelt for presist kantarbeid, som montering av gjæringsskjøter.
  • De sliper, pusser, polerer og konturerer sand, metall, tre, plast og komposittmaterialer.
  • Disse enhetene har et flatt belte som hjelper operatøren til å bruke begge gjerdebeskyttelsene for å la lageret ligge flatt mot slipepapiret.
  • Kantene på belter og skiver fungerer som skjæreverktøy hvis det kommer i kontakt med dem.
  • Modeller med støvoppsamlingsdeksler på beltet og skiven er også tilgjengelige.
  • Utvalgte modeller kommer med en lukket base som beskytter motoren mot støv og rusk.
  • Disse enhetene tilbyr en forenklet design som eliminerer beltespenningsruller, for å redusere vedlikeholdskostnadene.
  • De gjør det mulig for operatøren å fullføre arbeidsstykket på båndslakk i en rekke posisjoner, for optimal effektivitet.
  • Ved hjelp av Dynabrade 64861 trehjulsslipere, du kan justere sporingssystemet for slipebånd lineært ved å bruke et konvensjonelt sporingssystem.

Arbeidsmekanisme

Hvordan bruker du bånd-/skiveslipere"
For å starte slipeprosessen trenger du bare å følge disse trinnene:

  • Plasser trestykket på slipemaskinen.
  • Hold arbeidsstykket sikkert.
  • Ikke press ned på slipemaskinen; la vekten gjøre jobben. Gå sakte, overlapp passeringer og la verktøyet gå forbi enden uten å dyppe. Vær forsiktig så du ikke tipper slipemaskinen eller endrer hastighet eller retning. Legg ledningen over skulderen så den er ute av veien.
  • La til slutt slipemaskinen gjøre jobben.


Noen tips å huske på for sikker bruk av slipemaskinen:

  • Bryteren må være av før slipemaskinen kobles til.
  • Hold den elektriske ledningen på trygg avstand fra både deg selv og slipemaskinen.
  • Betjeningskontrollene må være i forskriftsmessig stand.
  • Slipepapiret må ikke være slitt og skal festes sikkert til maskinen.
  • Slipere må holdes rene til enhver tid.
  • Trekk ut strømledningen når den ikke er i bruk.

Standarder og godkjenninger

Belte-/skiveslipere er konstruert i henhold til UL-standarder for å levere optimal ytelse samtidig som den sikrer maksimal sikkerhet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstips må man huske på før man bruker en bånd- og skivesliper?

Forholdsregler du bør vurdere når du bruker bånd- og skiveslipere:
  • Bruk øyebeskyttelse for å forhindre skader fra woodstock-tilbakeslag eller sagflis som flyr av overflaten.
  • De fleste maskiner produserer høye nivåer av støy og en kontinuerlig summing kan være ubehagelig og skadelig for ørene. Det er bedre å bruke hørselsvern mens du bruker en skive- eller båndsliper.
  • Vær forsiktig når du håndterer arbeidsstykker som er festet til verktøy. Hold fingrene unna sandpapiret som kan rive av huden din på et øyeblikk.
  • Unngå å bruke løstsittende klær da de kan sette seg fast i snurrende trommer mens du arbeider.
  • Hvis mulig, begynn å pusse med korn, da det hjelper til med å forhindre at tre sklir av båndet mens det er i bevegelse. Slip alltid i nedadgående posisjon og unngå bevegelse oppover for bedre kontroll.
  • Riktig drift og vedlikehold av støvoppsamlingsutstyr er avgjørende for effektiv støvminimering.
  • Arbeidsstykker må være store nok til å holdes samtidig som kroppsdeler holdes unna bevegelige slipemidler.

Hvordan rydde opp i en skive / båndsliper?

  • Demonter alle armaturer, klemmer osv. som brukes i slipeoperasjonen. Returner alle deler til riktig plassering.
  • Koble fra støvoppsamlingsslangen og returner slipemaskinen til den opprinnelige plasseringen.
  • Rydd opp i området. Du kan bruke en butikkstøvsuger for å rydde opp eventuell ekstra sagflis.

Hva er forskjellen mellom en skive- og båndsliper?

Båndslipere er mye større enn spole- og skiveslipere. Den lange, flate overflaten gjør den ideell for å flate og jevne lange tømmerstykker, som paneldører.

Hvordan vedlikeholde bånd-/skiveslipere?

Først må du kontrollere at beltet er riktig orientert. Noen belter har en foretrukket retning, angitt med en pil på innsiden. Ikke-retningsbestemte belter kan installeres begge veier. Operatøren må justere sporingen for å holde beltet sentrert på valsen. Hold slipemaskinen oppe, slå den på og se om beltet enten gnis mot huset eller begynner å jobbe seg av rullene. Med avtrekkeren på, juster sporingsknappen til beltet er sentrert på rullene. Du må kanskje gjøre en liten justering når slipemaskinen er på treverket. Noen slipemaskiner har variabel hastighet. Du kan gå på maksimal hastighet mesteparten av tiden, men du vil ønske å strupe den tilbake for delikat arbeid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?