DAYTON 2RYN6 Beltsliper 1 / 2hk 120/240 5.0 / 2.5a 1 x 42 | AC3EVF

DAYTON 2RYN6 Beltesliper 1/2hk 120/240 5.0/2.5a 1 x 42

På lager
Vare: AC3EVF Modell: 2RYN6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndslipere
Forsterker AC5.0/2.5
Belte SFPM1800
Belte Størrelse1 x 42 tommer
Skivevinkel for plate (grad.)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)2-1/2
HP1/2
Hz60
Generell dybde22 "
Total høyde24 "
Samlet bredde16 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)10 x 1-1 / 2
TabellmaterialeStål
Bordoverflate3 x 3 tommer
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)65.28
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)32
HS kode8460290010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Tomgangstrommelstørrelse (in.) (1x4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RYN6 Beltesliper 1/2hk 120/240 5.0/2.5a 1 x 42
4 600 NOK / enhet