FEIN POWER TOOLS GX 75 2V Pidestall båndsliper 4.0 Hk 220v | AF7KZN 21VH73

FEIN POWER TOOLS GX 75 2V pidestall beltesliper 4.0 Hk 220v

På lager
Vare: AF7KZN Modell: GX 75 2VKryssreferanse: 21VH73

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelbåndsliper
Forsterker AC14.0
Belte SFPM2850
Belte Størrelse3 x 79 tommer
Skive Dia.3 x 79 "
Skivehastighet (RPM)0 til 3600
HP4.0
Hz60
Generell dybde40 "
Total høyde30 "
Samlet bredde20 "
Fase3
Størrelse på plate (in.)3 x 18
TabellmaterialeMetal
Bordoverflate3 inn.
Spenning220.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.65
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8465930055

Produktdetaljer:

    • Tomgangsstørrelse på tomgang (in.) (8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEIN POWER TOOLS GX 75 2V pidestall beltesliper 4.0 Hk 220v
36 421 NOK / enhet