DAKE CORPORATION 961001 Beltesliper 3 Ph 220/240 V | AD3MHZ 40F064

DAKE CORPORATION 961001 Beltesliper 3 Ph 220/240 V

På lager
Vare: AD3MHZ Modell: 961001Kryssreferanse: 40F064

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeltsliper
Forsterker AC11.0
Belte SFPM6600
Belte Størrelse3 x 79 tommer
Skivehastighet (RPM)6600
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)3
HP4
Hz60
Generell dybde37 "
Total høyde39 "
Samlet bredde17.25 "
Fase3
Størrelse på plate (in.)3 x 21
Bordoverflate1-5 / 8 x 4-3 / 4 tommer
Spenning220/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.86
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)92.2
HS kode8460908020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tomgangsstørrelse på tomgang (in.) (3)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 961001 Beltesliper 3 Ph 220/240 V
25 674 NOK / enhet