POWERMATIC 1791292K 31a Belt / skive Sliper 2hk 3ph 230 / 460v | AD4QLL 42W957

POWERMATIC 1791292K 31a Belte/skivesliper 2hk 3ph 230/460v

På lager
Vare: AD4QLL Modell: 1791292KKryssreferanse: 42W957

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / skivesliper
Forsterker AC6.8
Belte SFPM2410
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)45 Down
Skive Dia.12 "
Skivehastighet (RPM)2375
Skivebordstørrelse (in.)17-1 / 4 x 9
Skivevinkel for plate (grad.)15 Up
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45 Down
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)4
HP2
Hz60
Generell dybde24 "
Total høyde54.5 "
Samlet bredde31.25 "
Fase3
Bordoverflate13-1 / 4 x 7-1 / 2 tommer
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.04
Skipets høyde (cm)138.43
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)79.38
HS kode8465930075
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERMATIC 1791292K 31a Belte/skivesliper 2hk 3ph 230/460v
31 588 NOK / enhet