DYNABRADE 67605 Benksliper 12 tommer 3.6 Fla | AD6HMD 45J442

DYNABRADE 67605 Benksliper 12 tommer 3.6 Fla

På lager
Vare: AD6HMD Modell: 67605Kryssref: 45J442

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
Forsterker AC3.6
Skive Dia.12 "
Skivehastighet (RPM)500-1725
Skivebordstørrelse (in.)17-1 / 2 x 8
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)2
HP1.5
Generell dybde21 "
Total høyde17 "
Samlet bredde18 "
Fase3
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHPFaseSpenningPris
DYNABRADE 67601 Benksliper 12 tommer 6.7 Fla | AD6HLZ 45J438 676016.71123024 369 NOK
DYNABRADE 67602 Benkekvern 12 tommer 20 Fla | AD6HMA 45J439 67602201.5111542 367 NOK
DYNABRADE 67603 Benkekvern 12 tommer 10 Fla | AD6HMB 45J440 67603101.5123042 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 67605 Benksliper 12 tommer 3.6 Fla
41 651 NOK / enhet