BANJO FITTINGS Pyntede rørbeslag

Bredt utvalg av adaptere, albuer og slangemottaker som er ideelle for bruk med kuleventiler og rør. Har 316 rustfritt stål / polypropylen konstruksjon for å gi motstand mot tøffe slitende forhold

filtre

BANJO FITTINGS -

Albue, 90 grader, pigg

StilModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
AM100150BRB901 1 / 2 "-1"Slangestang 90 graderFittings277NOK
BM100125BRB901 1 / 4 "-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
CM100BRB901"-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
DHB125 / 100-901"1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow35NOK
EHB100-901"1"1"SlangestangElbow30NOK
FHBEL100-901"-1"90 DegreeElbow94NOK
EHB150-901.5 "1.5 "1 1/2 lbs.SlangestangElbow100NOK
DHB200 / 150-901.5 "2"2"SlangestangElbow106NOK
DHB125 / 150-901.5 "1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow97NOK
DHB100 / 125-901.25 "1"1"SlangestangElbow36NOK
DHB150 / 125-901.25 "1.5 "1 1/2 lbs.--97NOK
EHB125-901.25 "1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow41NOK
EHB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow21NOK
DHB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "SlangestangElbow19NOK
EHB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "SlangestangElbow20NOK
EHB200-902"2"2"SlangestangElbow107NOK
GHBB200125902 "x 1 1 / 4"-2 x 1-1 / 4 "90 DegreeElbow220NOK
HM100075BRB903 / 4 "-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
DHB100 / 075-903 / 4 "1"1"SlangestangElbow30NOK
DHB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow20NOK
DHB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "SlangestangElbow19NOK
DHB050 / 038-903 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow21NOK
BANJO FITTINGS -

Slangestangadapter, rett

StilModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AHB1001"1"1"21NOK
BHB125-1001"1.25 "1 / 4 "31NOK
BHB150-1001"1.5 "1 1/2 lbs.47NOK
BHB125-1501.5 "1.25 "1 / 4 "60NOK
BHB200-1501.5 "2"2"67NOK
BHB100-1251.25 "1"1"31NOK
AHB1251.25 "1.25 "1 / 4 "28NOK
BHB150-1251.25 "1.5 "1 1/2 lbs.46NOK
AHB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "19NOK
BHB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "20NOK
BHB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "20NOK
AHB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "17NOK
CHB150-2002"1.5 "1 1/2 lbs.81NOK
AHB2002"2"2"53NOK
BHB100-0753 / 4 "1"1"25NOK
BHB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "21NOK
BHB125-0753 / 4 "1.25 "1 / 4 "31NOK
BANJO FITTINGS -

Albueslange Barb

StilModellVinkelMaks. DriftstrykkStørrelseStilPris (eks. mva)
AM300BRB4545 Degree150 psi3"Slangestang 45 grader896NOK
BM200150BRB4545 Degree300 psi2"Slangestang 45 grader274NOK
CM200BRB4545 Degree300 psi2"Slangestang 45 grader311NOK
DM200100BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
EM200BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
FM300220BRB9090 Degree300 psi3 x 2 "Slangestang 90 grader259NOK
GM300BRB9090 Degree150 psi3"Slangestang 90 grader539NOK
HM200150BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader170NOK
IM200125BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
BANJO FITTINGS -

Barbed Tee Fittings

StilModellPris (eks. mva)
ABHBT03821NOK
RFQ
ABHBT02521NOK
RFQ
ABHBT05032NOK
RFQ
ABHBT050-03827NOK
RFQ
ABHBT050-07532NOK
RFQ
BANJO FITTINGS -

Slangestang

StilModellMaks. DriftstrykkVinkelBarb StørrelseRørstørrelseTrykkStørrelseStilPris (eks. mva)
AGHB100-125-------28NOK
RFQ
AGHB050-90-------19NOK
RFQ
BBHM100-------23NOK
RFQ
AGHB100-075-------23NOK
RFQ
ABHB075-058-------23NOK
RFQ
AGHB050/075-90-------19NOK
RFQ
AGHB075-038-------19NOK
RFQ
AGHB038-90-------19NOK
RFQ
ABHB050-90-------19NOK
RFQ
AGHB025/050-90-------19NOK
RFQ
AGHB025-050-------19NOK
RFQ
ABHM038-------17NOK
RFQ
AGHB100-90-------25NOK
RFQ
AGHB038-------17NOK
RFQ
ABHB038-050-------17NOK
RFQ
AGHB025-------15NOK
RFQ
CBHB050-------14NOK
RFQ
DHB075SS--3 / 4 "3 / 4 "300 psi3 / 4 "-423NOK
AGHB050-075SS-------252NOK
RFQ
AGHB125/100-90-------37NOK
RFQ
AGHB025-038SS-------172NOK
RFQ
AGHB125-150-------54NOK
RFQ
AGHB125-------28NOK
RFQ
AGHB125-075-------23NOK
RFQ
AGHB100/075-90-------31NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?