Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS HB025-050 Poly rett slange mothake, 1/4 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse | AC8TVW 3DTL7

BANJO FITTINGS HB025-050 Poly rett slangemottak, 1/4 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: AC8TVW Modell: HB025-050Kryssreferanse: 3DTL7
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Barb Størrelse1 / 2 "
FARGESvart
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Størrelse1/4 x 1/2 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS HB025 Poly rett slange mothake, 1/4 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse | AC8TVT 3DTL4 HB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "17NOK
BANJO FITTINGS HB050 Poly rett slange mothake, 1/2 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse | AC8TWJ 3DTP1 HB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "19NOK
BANJO FITTINGS HB050-025 Poly rett slange mothake, 1/2 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse | AC8TWK 3DTP2 HB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "19NOK
BANJO FITTINGS HB050-075 Poly rett slange mothake, 1/2 tomme Mpt X 3/4 tomme størrelse | AC8TWN 3DTP5 HB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "21NOK
BANJO FITTINGS HB100 Slangemottak, rett, 1 tomme MPT x 1 tomme HB, polypropylen | AC8TXG 3DTT4 HB1001"1"1"21NOK
BANJO FITTINGS HB100-075 Slangemottak, rett, 1 tomme MPT x 3/4 tomme HB, polypropylen | AC8TXH 3DTT5 HB100-0753 / 4 "1"1"25NOK
BANJO FITTINGS HB100-125 Slangemottak, rett, 1 tomme MPT x 1-1/4 tomme HB, polypropylen | AC8TXK 3DTT7 HB100-1251.25 "1"1"30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS HB025-050 Poly rett slangemottak, 1/4 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse
20NOK / enhet