BANJO FITTINGS Slangestangadapter, rett


filtre
Farge: Svart , Tilkoblingstype: Piggdekk x MNPT , Materiale: polypropylen , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F , Trådtype: NPT-tråd
StilModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
HB100
1"1"1"21NOK
B
HB125-100
1"1.25 "1 / 4 "31NOK
B
HB150-100
1"1.5 "1 1/2 lbs.47NOK
B
HB125-150
1.5 "1.25 "1 / 4 "60NOK
B
HB200-150
1.5 "2"2"67NOK
B
HB100-125
1.25 "1"1"31NOK
A
HB125
1.25 "1.25 "1 / 4 "28NOK
B
HB150-125
1.25 "1.5 "1 1/2 lbs.46NOK
A
HB050
1 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "19NOK
B
HB025-050
1 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "20NOK
B
HB050-025
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "20NOK
A
HB025
1 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "17NOK
C
HB150-200
2"1.5 "1 1/2 lbs.81NOK
A
HB200
2"2"2"53NOK
B
HB100-075
3 / 4 "1"1"25NOK
B
HB050-075
3 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "21NOK
B
HB125-075
3 / 4 "1.25 "1 / 4 "31NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?