Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS HB150-100 Poly rett slange mothake, 1-1/2 tomme Mpt X 1 tomme størrelse | AC8TYA 3DTV3

BANJO FITTINGS HB150-100 Poly rett slangetapp, 1-1/2 tomme Mpt X 1 tomme størrelse

På lager
Vare: AC8TYA Modell: HB150-100Kryssref: 3DTV3
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Barb Størrelse1"
FARGESvart
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Rørstørrelse1.5 "
Størrelse1 1/2 lbs.
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS HB025 Poly rett slange mothake, 1/4 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse | AC8TVT 3DTL4 HB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "17NOK
BANJO FITTINGS HB025-050 Poly rett slange mothake, 1/4 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse | AC8TVW 3DTL7 HB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "20NOK
BANJO FITTINGS HB050 Poly rett slange mothake, 1/2 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse | AC8TWJ 3DTP1 HB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "19NOK
BANJO FITTINGS HB050-025 Poly rett slange mothake, 1/2 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse | AC8TWK 3DTP2 HB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "19NOK
BANJO FITTINGS HB050-075 Poly rett slange mothake, 1/2 tomme Mpt X 3/4 tomme størrelse | AC8TWN 3DTP5 HB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "21NOK
BANJO FITTINGS HB100 Slangemottak, rett, 1 tomme MPT x 1 tomme HB, polypropylen | AC8TXG 3DTT4 HB1001"1"1"21NOK
BANJO FITTINGS HB100-075 Slangemottak, rett, 1 tomme MPT x 3/4 tomme HB, polypropylen | AC8TXH 3DTT5 HB100-0753 / 4 "1"1"25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS HB150-100 Poly rett slangetapp, 1-1/2 tomme Mpt X 1 tomme størrelse
46NOK / enhet