Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS HB075SS Slangestang, 3/4 tommer MPT X 3/4 tommer Hb | AC8TXF 3DTT3

BANJO FITTINGS HB075SS Slangestang, 3/4 tommer MPT X 3/4 tommer Hb

På lager
Vare: AC8TXF Modell: HB075SSKryssreferanse: 3DTT3
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
423NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
Barb Størrelse3 / 4 "
FARGESølv
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Maksimalt trykk300 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk300 psi
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område-30 grader til 180 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307225000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVinkelBarb StørrelseRørstørrelseTrykkStørrelseStilPris
BANJO FITTINGS HB025-038SS Slangemottak, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 3/8 tomme størrelse | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-271NOK
BANJO FITTINGS HB025-050SS Slangemotstand, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 1/2 tomme størrelse | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-280NOK
BANJO FITTINGS HB025SS Slangemotstand, 316 rustfritt stål, 1/4 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-277NOK
BANJO FITTINGS HB038 Slangestang, poly, rett, 3/8 tommer MPT X 3/8 tommer Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-18NOK
BANJO FITTINGS HB038-050 Slangemotstand, poly, rett, 3/8 tommer MPT X 1/2 tommer Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-19NOK
BANJO FITTINGS HB038-050SS Slangemotstand, 3/8 tommer MPT X 1/2 tommer Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-366NOK
BANJO FITTINGS HB038-90 Slangestang, Poly, 90 Deg Bend, 3/8 tommer MPT X 3/8 tommer Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Degree3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS HB075SS Slangestang, 3/4 tommer MPT X 3/4 tommer Hb
423NOK / enhet