Bar Clamp / Spredere

filtre

DEWALT -

Stangklemme/spreder, enhånds

StilModellKapasitetHalsdybdePris (eks. mva)pk. Antall.
ADWHT831484-1 / 2 "1-1 / 2 "218NOK 2
BDWHT831496"3"398NOK 2
BDWHT831396"3"202NOK 1
BDWHT8315812 "3"646NOK 2
BDWHT8314012 "3"269NOK 1
BESSEY -

Bar Clamp / Spredere

StilModellKapasitetFunksjonHåndteringsmaterialeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
ADUO16-86"Klemmer eller sprer seg foran, på siden og bak skinnen, konverterer med dreie på en knottPlast med stor effekt3-1 / 4 "1 håndet415NOK
BEZS15-86"Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet345NOK
ADUO30-812 "Klemmer eller sprer seg foran, på siden og bak skinnen, konverterer med dreie på en knottPlast med stor effekt3-1 / 4 "1 håndet436NOK
BEZS30-812 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet370NOK
ADUO45-818 "Klemmer eller sprer seg foran, på siden og bak skinnen, konverterer med dreie på en knottPlast med stor effekt3-1 / 4 "1 håndet480NOK
BEZS45-818 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet437NOK
ADUO65-824 "Klemmer eller sprer seg foran, på siden og bak skinnen, konverterer med dreie på en knottPlast med stor effekt3-1 / 4 "1 håndet503NOK
CCL-2424 "For sveising, montering, fabrikasjon og reparasjonElektro-galvanisert T-håndtak med glidepinne4"Klo2 802NOK
BEZS60-824 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet449NOK
BEZS90-836 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet590NOK
DSLV100M39-1 / 2 "Klemming eller spredningKaldtrukket tysk stål4-3 / 4 "Double Force glidearmklemme2 058NOK
DSLV150M60 "Klemming eller spredningKaldtrukket tysk stål4-3 / 4 "Double Force glidearmklemme2 491NOK
DSLV200M79 "Klemming eller spredningKaldtrukket tysk stål4-3 / 4 "Double Force glidearmklemme2 805NOK
RFQ
EGSV300M118 "Klemming eller spredningKaldtrukket tysk stål5-1 / 2 "Double Force glidearmklemme5 562NOK
RFQ
WESTWARD -

Spredere

StilModellPris (eks. mva)
A10F6352 083NOK
B10F6364 289NOK
C10F6331 835NOK
AGRI-FAB -

Spredere

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A45-0548130 lb.4 923NOK
B45-0547185 lb.4 331NOK
DAYTON -

Stempelkoppspreder

ModellSakPris (eks. mva)
PPTWA308GCJ3AGA3 147 NOK
IMPERIAL -

Flammespreder

ModellSakPris (eks. mva)
20297CJ2EUB7 571 NOK
FOL-DA-TANK -

Stanghylseklemme

ModellSakPris (eks. mva)
BSLCCF3CKW2 615 NOK
Se detaljer

Bar Clamp / Spredere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kombinasjonsstangklemmer og sprederverktøy med avtagbare endefester som også kan reverseres for spredningsartikler. Disse verktøyene er produsert av Bessey, Dewalt og Proto. Stangklemmer / spredere av klo-typen har elektro-galvaniserte glidestifter T-håndtak og brukes til sveising, montering, fabrikasjon og reparasjon av applikasjoner. Enhånds stangklemmer / spredere har hurtigutløsere og klemmeformede håndtak og er produsert ved hjelp av høyspente I-bjelker for enhåndsbetjening. Vi tilbyr også rørklemmer som ofte brukes til kantliming av flere stykker. Disse rørklemmene er utstyrt med en sekskantet spindel for å lette klemmingen og en fotmontering for å stabilisere klemmen. Velg blant et stort utvalg av disse kombinasjonsverktøyene Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?