Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY EZS30-8 Klemme / spreder 12 tommers kapasitet 6.5-19.5 rekkevidde | AA8MEU 19C744

BESSEY EZS30-8 klemme/spreder 12 tommers kapasitet 6.5-19.5 rekkevidde

På lager
Vare: AA8MEU Modell: EZS30-8Kryssreferanse: 19C744

Få tak i det April 26, Fredag
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangklemme/spreder
StangmaterialePlast
Kapasitet12 "
FunksjonKlemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen
Håndteringsmateriale2-komponent plast
Spredningsområde (in.)6-1/2 to 19-1/2
Halsdybde3-1 / 2 "
typen1 håndet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Enhånds klemme og spredning, opptil 445 lb. klemkraft

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFunksjonHåndteringsmaterialeHalsdybdetypenPris
BESSEY EZS15-8 klemme/spreder 6 tommers kapasitet 6.5-13.5 rekkevidde | AA8MET 19C743 EZS15-86"Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet322NOK
BESSEY EZS45-8 klemme/spreder 18 tommers kapasitet 6.5-25.5 rekkevidde | AA8MEV 19C745 EZS45-818 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet425NOK
BESSEY EZS60-8 klemme/spreder 24 tommers kapasitet 6.5-31.5 rekkevidde | AA8MEW 19C746 EZS60-824 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet432NOK
BESSEY EZS90-8 klemme/spreder 36 tommers kapasitet 6.5-43.5 rekkevidde | AA8MEX 19C747 EZS90-836 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet537NOK
BESSEY CL-24 stangklemme/spreder Claw 4 -26 Inch 1775 Lb | AD3TVE 40P182 CL-2424 "For sveising, montering, fabrikasjon og reparasjonElektro-galvanisert T-håndtak med glidepinne4"Klo2 717 NOK
BESSEY DUO16-8 Stangklemme / spreder 6 tommer 3-9 1/4 tommer | AF2QXA 6XE59 DUO16-86"Klemmer eller sprer seg foran, på siden og bak skinnen, konverterer med dreie på en knottPlast med stor effekt3-1 / 4 "1 håndet397NOK
BESSEY DUO30-8 stangklemme/spreder 12 tommer 3-15 tommer | AF2QXB 6XE60 DUO30-812 "Klemmer eller sprer seg foran, på siden og bak skinnen, konverterer med dreie på en knottPlast med stor effekt3-1 / 4 "1 håndet415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY EZS30-8 klemme/spreder 12 tommers kapasitet 6.5-19.5 rekkevidde
349NOK / enhet