BESSEY GSV300M Stangklemme / spreder 118 tommer | AG2ZBE 32PJ85

BESSEY GSV300M Stangklemme/spreder 118 Tommer

Vare: AG2ZBE Modell: GSV300MKryssreferanse: 32PJ85
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 535 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangklemme/spreder
StangmaterialeKaldtrukket tysk stål
Kapasitet118 "
FunksjonKlemming eller spredning
HåndteringsmaterialeKaldtrukket tysk stål
Spredningsområde (in.)14 til 136
Halsdybde5-1 / 2 "
typenDouble Force glidearmklemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)332.74
HS kode8205700090

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Klem opp til 118 tommer, spred 14 til 136 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFunksjonHåndteringsmaterialeHalsdybdetypenPris
BESSEY EZS15-8 klemme/spreder 6 tommers kapasitet 6.5-13.5 rekkevidde | AA8MET 19C743 EZS15-86"Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet322NOK
BESSEY EZS30-8 Klemme / spreder 12 tommers kapasitet 6.5-19.5 rekkevidde | AA8MEU 19C744 EZS30-812 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet349NOK
BESSEY EZS45-8 klemme/spreder 18 tommers kapasitet 6.5-25.5 rekkevidde | AA8MEV 19C745 EZS45-818 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet425NOK
BESSEY EZS60-8 klemme/spreder 24 tommers kapasitet 6.5-31.5 rekkevidde | AA8MEW 19C746 EZS60-824 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet432NOK
BESSEY EZS90-8 klemme/spreder 36 tommers kapasitet 6.5-43.5 rekkevidde | AA8MEX 19C747 EZS90-836 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet537NOK
BESSEY CL-24 stangklemme/spreder Claw 4 -26 Inch 1775 Lb | AD3TVE 40P182 CL-2424 "For sveising, montering, fabrikasjon og reparasjonElektro-galvanisert T-håndtak med glidepinne4"Klo2 717 NOK
BESSEY DUO16-8 Stangklemme / spreder 6 tommer 3-9 1/4 tommer | AF2QXA 6XE59 DUO16-86"Klemmer eller sprer seg foran, på siden og bak skinnen, konverterer med dreie på en knottPlast med stor effekt3-1 / 4 "1 håndet397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY GSV300M Stangklemme/spreder 118 Tommer
5 535 NOK / enhet