BESSEY SLV100M Stangklemme / spreder 39-1 / 2 tommer | AG2ZBB 32PJ82

BESSEY SLV100M stangklemme/spreder 39-1/2 tommer

På lager
Vare: AG2ZBB Modell: SLV100MKryssreferanse: 32PJ82

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangklemme/spreder
StangmaterialeKaldtrukket tysk stål
Kapasitet39-1 / 2 "
FunksjonKlemming eller spredning
HåndteringsmaterialeKaldtrukket tysk stål
Spredningsområde (in.)14 til 53
Halsdybde4-3 / 4 "
typenDouble Force glidearmklemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8205700090

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Klemme opptil 39-1/2 tommer, spredning 14 til 53 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFunksjonHåndteringsmaterialeHalsdybdetypenPris
BESSEY EZS15-8 klemme/spreder 6 tommers kapasitet 6.5-13.5 rekkevidde | AA8MET 19C743 EZS15-86"Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet322NOK
BESSEY EZS30-8 Klemme / spreder 12 tommers kapasitet 6.5-19.5 rekkevidde | AA8MEU 19C744 EZS30-812 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet349NOK
BESSEY EZS45-8 klemme/spreder 18 tommers kapasitet 6.5-25.5 rekkevidde | AA8MEV 19C745 EZS45-818 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet425NOK
BESSEY EZS60-8 klemme/spreder 24 tommers kapasitet 6.5-31.5 rekkevidde | AA8MEW 19C746 EZS60-824 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet432NOK
BESSEY EZS90-8 klemme/spreder 36 tommers kapasitet 6.5-43.5 rekkevidde | AA8MEX 19C747 EZS90-836 "Klemmer eller sprer foran, på siden og bak skinnen2-komponent plast3-1 / 2 "1 håndet537NOK
BESSEY CL-24 stangklemme/spreder Claw 4 -26 Inch 1775 Lb | AD3TVE 40P182 CL-2424 "For sveising, montering, fabrikasjon og reparasjonElektro-galvanisert T-håndtak med glidepinne4"Klo2 717 NOK
BESSEY DUO16-8 Stangklemme / spreder 6 tommer 3-9 1/4 tommer | AF2QXA 6XE59 DUO16-86"Klemmer eller sprer seg foran, på siden og bak skinnen, konverterer med dreie på en knottPlast med stor effekt3-1 / 4 "1 håndet397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY SLV100M stangklemme/spreder 39-1/2 tommer
2 049 NOK / enhet