Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWHT83139 Stangklemme/spreder Enhånds 6 Tommer 200 Lb | AA8JYG 18G798

DEWALT DWHT83139 stangklemme/spreder Enhånds 6 tommer 200 Lb

På lager
Vare: AA8JYG Modell: DWHT83139Kryssref.: 18G798
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangklemme/spreder
StangmaterialeStål
Kapasitet6"
FunksjonKlemming eller spredning
HåndteringsmaterialeForsterket nylon
Spredningsområde (in.)4 til 10
Halsdybde3"
typenEtt-Handed

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Avtakbare kjeveputer, 200 lbs. Klemkraft

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHalsdybdepk. Antall.Pris
DEWALT DWHT83158 stangklemme/spreder Enhånds 12 tommer - pakke med 2 | AA8JYD 18G795 DWHT8315812 "3"2630NOK
DEWALT DWHT83149 stangklemme/spreder Enhånds 6 tommer - pakke med 2 | AA8JYE 18G796 DWHT831496"3"2398NOK
DEWALT DWHT83140 stangklemme/spreder Enhånds 12 Tommer 200 Lb | AA8JYF 18G797 DWHT8314012 "3"1262NOK
DEWALT DWHT83148 stangklemme/spreder Enhånds 4-1/2 tommer - pakke med 2 | AA8JYH 18G799 DWHT831484-1 / 2 "1-1 / 2 "2203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWHT83139 stangklemme/spreder Enhånds 6 tommer 200 Lb
195NOK / enhet