BAND-IT Bandklemmer

Ideell for å feste isolasjon til et innvendig rør, skumpolstring til et rekkverk eller feste en slange og adapter. Består av en flat metallrem formet til en løkke med en lukkemekanisme for å justere diameteren. Tilgjengelig i forskjellige klemmediametre

filtre

BAND-IT båndklemmer er festehjul som fester slanger, kabler og rør. De takler ekstreme forhold uten å gå i stykker. Disse BAND-IT klemmeverktøyene tetter lekkasjer i bilens motor eller holder sammen rør i et byggeprosjekt.
BAND-IT -

Båndklemme i rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Maks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelsetypenBreddePris (eks. mva)
AGRU2036-8"3"0.03 "-3 / 4 "1 550NOK
AGRU2120-32 "3"0.03 "-3 / 4 "1 841NOK
AGRU2092-24 "3"0.03 "-3 / 4 "1 841NOK
AGRU2048-12 "3"0.03 "-3 / 4 "1 606NOK
AGRU2068-17 "3"0.03 "-3 / 4 "1 624NOK
BGRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "330NOK
CGRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "318NOK
DGRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "311NOK
EGRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "351NOK
FGRS2061-3 / 4 "1-3 / 4 "1-1 / 4 "0.03 "-5 / 8 "1 313NOK
GGRP311S1-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "Senterpunch3 / 8 "250NOK
HGRS2021-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "-3 / 8 "679NOK
IGRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "353NOK
JGRS2092-1 / 2 "2-1 / 2 "1-1 / 4 "0.03 "-5 / 8 "1 599NOK
KGRP10S2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "295NOK
LGRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "377NOK
MGRP11S2-3 / 4 "2-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "319NOK
NGRS2102-3 / 4 "2-3 / 4 "1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "1 833NOK
OGRUL2113"3"1-3 / 4 "0.03 "Preformet3 / 4 "1 021NOK
PGRP12S3"3"3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "356NOK
QGRS2123-1 / 2 "3-1 / 2 "1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "2 420NOK
RGRP16S4"4"3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "504NOK
SGRS2134"4"1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "1 622NOK
TGRUL2134"4"1-3 / 4 "0.03 "Preformet3 / 4 "1 208NOK
UGRS2155"5"1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "1 933NOK
BAND-IT -

Båndklemme Galvanisert karbonstål

StilModellInne i Dia.Maks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelseBreddePris (eks. mva)
AGRP0491"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "223NOK
BGRP0691-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "189NOK
CGRP0591-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "205NOK
DGRS3061-3 / 4 "1-3 / 4 "1-1 / 4 "0.03 "5 / 8 "595NOK
EGRP0791-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "212NOK
FGRP3111-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "215NOK
GGRS3021-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "468NOK
HGRP0892"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "193NOK
IGRP1092-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "222NOK
JGRS3092-1 / 2 "2-1 / 2 "1-1 / 4 "0.03 "5 / 8 "736NOK
KGRP0992-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "199NOK
LGRS3102-3 / 4 "2-3 / 4 "1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "927NOK
MGRP1192-3 / 4 "2-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "228NOK
NGRP1293"3"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "224NOK
OGRS3123-1 / 2 "3-1 / 2 "1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "838NOK
PGRS3134"4"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "735NOK
QGRP1694"4"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "240NOK
RGRS3155"5"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "892NOK
SGRS3166"6"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "1 010NOK
SGRS3187"7"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "1 109NOK
TGRP03913 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "186NOK
UGRS30113 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "346NOK
BAND-IT -

Båndklemmespenner

StilModellMaterialeBreddePris (eks. mva)
AC35699gcs3 / 4 "-
RFQ
BGRG440Rustfritt stål-1 113NOK
BGRG441Rustfritt stål-1 356NOK
AC25499Rustfritt stål12.7mm1 426NOK
CC25599Rustfritt stål15.8mm1 870NOK
BGRG442Rustfritt stål-1 745NOK
AC25699Rustfritt stål19.1mm2 200NOK
BAND-IT -

Forformet båndklemme, stål

StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelseBreddePris (eks. mva)
AGRS2031"201 rustfritt stål1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "976NOK
BGRS2421"201 rustfritt stål1"1 / 2 "0.02 "1 / 4 "1 277NOK
CGRS3031"Galvanisert karbonstål1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "393NOK
DGRS3051-1 / 2 "Galvanisert karbonstål1-1 / 2 "1"0.03 "5 / 8 "547NOK
EGRS2051-1 / 2 "201 rustfritt stål1-1 / 2 "1"0.03 "5 / 8 "1 200NOK
FGRS3041-1 / 4 "Galvanisert karbonstål1-1 / 4 "3 / 4 "0.03 "1 / 2 "424NOK
GGRS2041-1 / 4 "201 rustfritt stål1-1 / 4 "3 / 4 "0.03 "1 / 2 "937NOK
HGRS2072"201 rustfritt stål2"1"0.03 "5 / 8 "1 387NOK
DGRS3072"Galvanisert karbonstål2"1"0.03 "5 / 8 "635NOK
IGRP20S5"201 rustfritt stål5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "612NOK
JGRP2095"Galvanisert karbonstål5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "310NOK
JGRP2496"Galvanisert karbonstål6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "336NOK
KGRP24S6"201 rustfritt stål6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "683NOK
LGRP28S7"201 rustfritt stål7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "825NOK
LGRP2897"Galvanisert karbonstål7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "377NOK
MGRP32S8"201 rustfritt stål8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "898NOK
NGRS24013 / 16 "201 rustfritt stål13 / 16 "1 / 2 "0.02 "1 / 4 "-
RFQ
BAND-IT -

Slangeklemme Rustfritt stål Minimum

StilModellInne i Dia.Maks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelsetypenBreddePris (eks. mva)
AGRS2082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior glatt ID5 / 8 "1 366NOK
BGRS2113"3"1"0.03 "Junior glatt ID3 / 4 "1 850NOK
CGRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "416NOK
CGRP18S4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "521NOK
DGRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior glatt ID3 / 4 "1 683NOK
BAND-IT -

Slangeklemme Galvanisert karbonstål

StilModellInne i Dia.Maks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelsetypenBreddePris (eks. mva)
AGRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior glatt ID5 / 8 "572NOK
BGRS3113"3"1"0.03 "Junior glatt ID3 / 4 "893NOK
CGRP1493-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "223NOK
DGRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior glatt ID3 / 4 "716NOK
CGRP1894-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "267NOK
BAND-IT -

Valuclips 200/300 Ss 1/2 PK100

ModellSakPris (eks. mva)
C15499AH6YPQ888NOK
BAND-IT -

Pre. Båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
GRP329AE3JCM504NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan plassere en slangeklemme riktig?

Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange og rør / rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med omtrent 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.

Hvordan justerer du en slangeklemme?

Sett slangens kant rundt koblingen. Stram klemmen med verktøyet for å holde slangen på plass.

Er det noen sikkerhetshensyn ved bruk av disse slangeklemmene?

Unngå å stramme en slangeklemme for mye, da det kan skade slangen eller begrense væskestrømmen. I tillegg er det viktig å velge riktig type og størrelse på klemmen for den spesifikke slangen og applikasjonen for å sikre en sikker og pålitelig tilkobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?