Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAND-IT GRS210 båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1-3/4 tomme - pakke med 24 | AC2NXX 2LPH3

BAND-IT GRS210 båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1-3/4 tomme - pakke med 24

På lager
Vare: AC2NXX Modell: GRS210Kryssreferanse: 2LPH3
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
1 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandklemme
For slange OD maks. (I.)2-1/2
For slange OD Min. (I.)1-3/4
Inne i Dia.2-3 / 4 "
Materiale201 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.2-3 / 4 "
Min. Klem Dia.1-3 / 4 "
Tykkelse0.03 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.034
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelsetypenBreddePris
BAND-IT GRP03S Båndklemme Rustfritt stål Minimum diameter 9/16in. - Pakke med 10 | AC2NXD 2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Senterpunch3 / 8 "285NOK
BAND-IT GRP04S Båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "347NOK
BAND-IT GRP05S Båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "353NOK
BAND-IT GRP06S Båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "339NOK
BAND-IT GRP07S Båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "372NOK
BAND-IT GRP08S Båndklemme rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "393NOK
BAND-IT GRP09S Båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAND-IT GRS210 båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1-3/4 tomme - pakke med 24
1 844 NOK / enhet