Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAND-IT GRS311 slangeklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 1 - pakke med 24 | AF2XKK 6YRA4

BAND-IT GRS311 slangeklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 1 - pakke med 24

På lager
Vare: AF2XKK Modell: GRS311Kryssreferanse: 6YRA4
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
For slange OD maks. (I.)2-7/8
For slange OD Min. (I.)1-1/8
Inne i Dia.3"
MaterialeGalvanisert karbonstål
Maks. Klem Dia.3"
Min. Klem Dia.1"
Tykkelse0.03 "
typenJunior glatt ID
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.36
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelsetypenBreddePris
BAND-IT GRP149 slangeklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AF2XJZ 6YPZ4 GRP1493-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "223NOK
BAND-IT GRP189 slangeklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AF2XKB 6YPZ6 GRP1894-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "267NOK
BAND-IT GRS308 slangeklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 1 - pakke med 24 | AF2XKJ 6YRA3 GRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior glatt ID5 / 8 "572NOK
BAND-IT GRS314 slangeklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 1 - pakke med 16 | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior glatt ID3 / 4 "716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAND-IT GRS311 slangeklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 1 - pakke med 24
893NOK / enhet