Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3FXF7 Nuzzle Assembly 1/4-20 10 tommers lengde messing | AC9DZB

APPROVED VENDOR 3FXF7 Nuzzle Assembly 1/4-20 10 tommers lengde messing

På lager
Vare: AC9DZB Modell: 3FXF7
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNesesamling
Lengde10 "
MaterialeMessing
Rod Dia.1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481901000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRod Dia.TrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3FXF8 Nuzzle Assembly 5/16-18 12 tommers lengde messing | AC9DZC 3FXF812 "5 / 16 "5 / 16-18245NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3FXF9 Nuzzle Assembly 3/8-16 12 tommers lengde messing | AC9DZD 3FXF912 "3 / 8 "3 / 8-16345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3FXF7 Nuzzle Assembly 1/4-20 10 tommers lengde messing
164NOK / enhet