Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAND-IT GRS304 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 24 | AE3JCY 5DLH8

BAND-IT GRS304 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 24

På lager
Vare: AE3JCY Modell: GRS304Kryssreferanse: 5DLH8
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForformet båndklemme
For slange OD maks. (I.)1-1/8
For slange OD Min. (I.)7/8
Inne i Dia.1-1 / 4 "
MaterialeGalvanisert karbonstål
Maks. Klem Dia.1-1 / 4 "
Min. Klem Dia.3 / 4 "
Tykkelse0.03 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelseBreddePris
BAND-IT GRP209 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCF 5DLG2 GRP2095"Galvanisert karbonstål5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "354NOK
BAND-IT GRP20S Preformet båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCG 5DLG3 GRP20S5"201 rustfritt stål5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "646NOK
BAND-IT GRP249 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCH 5DLG4 GRP2496"Galvanisert karbonstål6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "380NOK
BAND-IT GRP24S Preformet båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCJ 5DLG5 GRP24S6"201 rustfritt stål6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "729NOK
BAND-IT GRP289 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCK 5DLG6 GRP2897"Galvanisert karbonstål7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "433NOK
BAND-IT GRP28S Preformet båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCL 5DLG7 GRP28S7"201 rustfritt stål7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "865NOK
BAND-IT GRP32S Preformet båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCN 5DLG9 GRP32S8"201 rustfritt stål8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAND-IT GRS304 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 24
452NOK / enhet