Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAND-IT GRP249 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCH 5DLG4

BAND-IT GRP249 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10

På lager
Vare: AE3JCH Modell: GRP249Kryssreferanse: 5DLG4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForformet båndklemme
For slange OD maks. (I.)5-3/4
For slange OD Min. (I.)1
Inne i Dia.6"
MaterialeGalvanisert karbonstål
Maks. Klem Dia.6"
Min. Klem Dia.3 / 4 "
Tykkelse0.025 "
typenSenterpunch
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelseBreddePris
BAND-IT GRP209 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCF 5DLG2 GRP2095"Galvanisert karbonstål5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "310NOK
BAND-IT GRP20S Preformet båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCG 5DLG3 GRP20S5"201 rustfritt stål5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "612NOK
BAND-IT GRP24S Preformet båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCJ 5DLG5 GRP24S6"201 rustfritt stål6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "683NOK
BAND-IT GRP289 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCK 5DLG6 GRP2897"Galvanisert karbonstål7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "377NOK
BAND-IT GRP28S Preformet båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCL 5DLG7 GRP28S7"201 rustfritt stål7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "825NOK
BAND-IT GRP32S Preformet båndklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10 | AE3JCN 5DLG9 GRP32S8"201 rustfritt stål8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "898NOK
BAND-IT GRS203 Preformed Band Clamp Rustfritt stål Minimum diameter 3/4 - Pakke med 24 | AE3JCQ 5DLH1 GRS2031"201 rustfritt stål1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "976NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAND-IT GRP249 Preformet båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 - pakke med 10
336NOK / enhet