Pakke ut verktøy

filtre

StilModellTrådstørrelseGjengetype
A1227-06#3 til #8, M2.5 til M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5 til M4 , M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7Tommer / metrisk
RFQ
A1227-241 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" til 1 1/2", M27 til M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6, M27 til M39, M27 x 2, M27 x 3, M30 x 2, M30 x 3.5, M33 x 2, M33 x 3.5, M36 x 2, M36 x 3, M36 x 4, M39 x 2, M39 x 3 39 , M4 x XNUMX , MXNUMX x XNUMXTommer / metrisk
RFQ
A1227-011", M2, M2 x 0.4Tommer/metrisk , metrisk grov
RFQ
A1227-161-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" til 1", M11 til M24 , 7/16-14 , 7/16-20 , 7/8-14 , 7/8-9 , 9/16-12 , 9/16-18 , M11 til M24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x Tommer / metrisk
RFQ
A1227-61/4-20 , 1/4-28 , 10" til 3/8", M5 til M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M5 gjennom M10, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25Tommer / metrisk
RFQ
A1227-022" , 2-56 , 2-64 , M2.2Tommer/metrisk , UNC , UNF
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A87096553NOK
A871001 632NOK
A87097577NOK
A87098600NOK
A870991 040NOK
PALMETTO PACKING -

Tips for utskifting av pakkeekstraktor

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A11071.5 "C-183NOK
B11101.5 "W-1114NOK
C11082"C-2111NOK
D11112"W-2137NOK
E11092.5 "C-3150NOK
F11122.5 "W-3136NOK
PALMETTO PACKING -

Pakkeavtrekker/plukk

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A1113P-7138NOK
B1114P-8144NOK
C1115P-9247NOK
PALMETTO PACKING -

Pakkingstampingverktøy

StilModellTotal lengdeStørrelsetypenPris (eks. mva)
APal-Tamper 115210 "Medium3 / 8 "1 200NOK
APal-Tamper 115316 "Stor1 / 2 "2 375NOK
PALMETTO PACKING -

Pakking Injeksjonspistol

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
APAC-KING # 12031 / 2 "282NOK
APAC-KING # 12011 / 4 "270NOK
APAC-KING # 12023 / 8 "293NOK
PALMETTO PACKING -

Pakking

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A11531 / 2 "1 418NOK
RFQ
A11523 / 8 "714NOK
RFQ
PALMETTO PACKING -

Utskiftingsblader for pakkekutter

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A11393"1 "x 3"326NOK
B11384"1-1 / 8 "x 4"794NOK
PALMETTO PACKING -

Emballasjeavtrekkere

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A11006.5 "F-0226NOK
B11017.5 "F-1235NOK
C110211 "F-2251NOK
D110314.5 "F-3331NOK
E110419 "F-4655NOK
F110523 "F-5722NOK
G110630 "F-6829NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Fleksible pakkekroker

StilModellBit Dia.LengdePris (eks. mva)
AAX12151"30 1 / 3 "1 157NOK
BAX12131 / 2 "19 "573NOK
CAX12123 / 8 "14 "295NOK
DAX12145 / 8 "23 "851NOK
EAX12107 / 32 "7 1 / 5 "217NOK
FAX121115 / 16 "11 "246NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Tips for erstatning av pakningskrok

StilModellBit Dia.LengdePris (eks. mva)
AAX12223 / 8 "2 3 / 8 "145NOK
BAX12207 / 32 "1 3 / 4 "118NOK
CAX122115 / 16 "2 3 / 16 "131NOK
PALMETTO PACKING -

Pakkekuttere

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A1120-Guillotine16 859NOK
B1128-Håndholdt1 149NOK
C11364mmBlade392NOK
D11315"Kniv552NOK
PALMETTO PACKING -

Pakningsavtrekker, verktøykasse C

ModellSakPris (eks. mva)
1133AE8UTP6 209 NOK
PALMETTO PACKING -

Pakningsavtrekker, verktøykasse A

ModellSakPris (eks. mva)
1116AD9WWU1 636 NOK
PALMETTO PACKING -

Pakking Injeksjonspistol

ModellSakPris (eks. mva)
PAC-KING #1200AA4JAP22 880 NOK
PALMETTO PACKING -

Pakningsavtrekker, verktøykasse B

ModellSakPris (eks. mva)
1117AD9WWV2 698 NOK
PALMETTO PACKING -

Pakkeverktøy 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
Pal-Tamper 1151AA4JAH919NOK
PALMETTO PACKING -

Emballasjekutter, 4 tommers bladstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1136CD3ZJL167NOK
Se detaljer
PALMETTO PACKING -

Giljotinpakkekutter

ModellSakPris (eks. mva)
1154CD3ZJK12 570 NOK
Se detaljer
PALMETTO PACKING -

Giljotinpakkekutter

ModellSakPris (eks. mva)
1120CD3ZJJ10 147 NOK
Se detaljer
PALMETTO PACKING -

Pakking, 1/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1151CD3ZJP545NOK
Se detaljer
12

Pakke ut verktøy

Uttrekksverktøy hjelper til med å fjerne kompresjonspakningsringer fra pumper og ventiler. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse verktøyene fra merker som Palmetto pakking og Allpax. Utskiftbare kork- og treskruespisser tillater eliminering av fibrøs og herdet pakning, mens fleksible akseluttrekkere gjør det lettere å fjerne vanskelig tilgjengelige pakninger. Tampeverktøy er i stand til å installere pakningsringer i pakkboksen. Palmetto Packing injeksjonspistoler brukes for å fylle på injiserbar emballasje enkelt. Velg fra et bredt utvalg av disse uttrekksverktøyene, tilgjengelig i 1 til 28 tommers kroppslengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?