Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAND-IT GRP069 Båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tommer - Pakke med 10 | AC2NWU 2LPD4

BAND-IT GRP069 båndklemme galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10

På lager
Vare: AC2NWU Modell: GRP069Kryssreferanse: 2LPD4
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandklemme
For slange OD maks. (I.)1-1/4
For slange OD Min. (I.)3/4
Inne i Dia.1-1 / 2 "
MaterialeGalvanisert karbonstål
Maks. Klem Dia.1-1 / 2 "
Min. Klem Dia.3 / 4 "
Tykkelse0.025 "
typenSenterpunch
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelseBreddePris
BAND-IT GRP039 Båndklemme Galvanisert karbonstål Minste diameter 9 / 16in. - Pakke med 10 | AC2NWQ 2LPD1 GRP03913 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "192NOK
BAND-IT GRP049 Båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tommer - Pakke med 10 | AC2NWR 2LPD2 GRP0491"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "270NOK
BAND-IT GRP059 Båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tommer - Pakke med 10 | AC2NWT 2LPD3 GRP0591-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "230NOK
BAND-IT GRP079 Båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tommer - Pakke med 10 | AC2NWV 2LPD5 GRP0791-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "242NOK
BAND-IT GRP089 Båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tommer - Pakke med 10 | AC2NWW 2LPD6 GRP0892"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "224NOK
BAND-IT GRP099 Båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tommer - Pakke med 10 | AC2NWX 2LPD7 GRP0992-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "225NOK
BAND-IT GRP109 Båndklemme Galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC2NWY 2LPD8 GRP1092-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAND-IT GRP069 båndklemme galvanisert karbonstål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10
202NOK / enhet