Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS LE4S Tidsrelé 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133

AUTONICS LE4S Timer Relé 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v

På lager
Vare: AC6AML Modell: LE4SKryssref: 32J133
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePush Button
Base TypeOctal
Spolevurdering5VA
Spole VA-vurdering5
Spole volt24 til 240VAC / 24 til 240VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5A
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonOn Delay, On Delay 1, On Delay 2, Flicker, Flicker 1, intervall, intervall 1, On-OFF delay, ON-OFF delay 1
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling9999 hr.
Min. Tidsinnstilling0.01 sek.
MonteringPlugg inn eller panel
Antall funksjoner9
Driftsfunksjoner1, 2, 3, 4, 5, + 4 andre
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
StatusindikatorLCD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)FunksjonAntall funksjonerPris
AUTONICS LE4SA Timer Relé 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134 LE4SA3AVed forsinkelse, Ved forsinkelse 2, Flimmer, Flimmer 1, intervall, Stjernedelta, Tvilling, Tvilling 1.81 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS LE4S Timer Relé 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v
1 107 NOK / enhet