Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAND-IT GRP18S slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AF2XKC 6YPZ7

BAND-IT GRP18S slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AF2XKC Modell: GRP18SKryssreferanse: 6YPZ7
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
553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
For slange OD maks. (I.)4-1/4
For slange OD Min. (I.)1
Inne i Dia.4-1 / 2 "
Materiale201 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.4-1 / 2 "
Min. Klem Dia.3 / 4 "
Tykkelse0.025 "
typenSenterpunch
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. Klem Dia.Min. Klem Dia.TykkelsetypenBreddePris
BAND-IT GRP14S slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AF2XKA 6YPZ5 GRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Senterpunch5 / 8 "444NOK
BAND-IT GRS208 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1 tomme - pakke med 24 | AF2XKF 6YRA0 GRS2082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior glatt ID5 / 8 "1 454 NOK
BAND-IT GRS211 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1 tomme - pakke med 24 | AF2XKG 6YRA1 GRS2113"3"1"0.03 "Junior glatt ID3 / 4 "2 001 NOK
BAND-IT GRS214 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1 tomme - pakke med 16 | AF2XKH 6YRA2 GRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior glatt ID3 / 4 "1 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAND-IT GRP18S slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 3/4 tommer - pakke med 10
553NOK / enhet