CONDOR Ryggstøtter

Brukes for å eliminere belastninger i korsryggen mens du løfter tunge gjenstander. Tilgjengelig i et bredt utvalg av kamspenner og varianter med borrelåslukking og enkelt/dobbel stropp

filtre

CONDOR -

Ryggstøtter med korsryggputer, mesh

Condor 1M70 ryggstøtter med korsryggputer brukes på arbeidsplasser som krever langvarig stående eller tunge løft for å gi nødvendig korsryggstøtte. De reduserer risikoen for ryggbelastning og skader i bygge-, lager- og produksjonsindustrien.

StilModellPasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
A1M70225 "til 30"S411NOK
A1M70430 "til 34"M411NOK
A1M70634 "til 38"L411NOK
A1M70838 "til 42"XL411NOK
CONDOR -

Ryggstøtte med opphold

StilModellLukk TypeFARGEPasser midje størrelseMaterialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1UM55Dobbel krok og løkkeSvart30 "til 34"ElastiskM9"215NOK
A1UM57Dobbel krok og løkkeSvart38 "til 42"ElastiskXL9"215NOK
A1AAT5Dobbel krok og løkkeSvart25 "til 30"ElastiskS9"215NOK
A1UM58Dobbel krok og løkkeSvart42 "til 46"Elastisk2XL9"215NOK
A1UM56Dobbel krok og løkkeSvart34 "til 38"ElastiskL9"215NOK
B1UM60Hook and LoopHi-Visibilitet oransje30 "til 34"ElastiskM8"241NOK
B1UM62Hook and LoopHi-Visibilitet oransje38 "til 42"ElastiskXL8.5 "241NOK
C1UM63Hook and LoopHi-Visibilitet oransje42 "til 46"Elastisk2XL9.25 "241NOK
D1UM53Hook and LoopSvart28 "til 46"SpandexUniversell9"422NOK
E3RVA6Hook and LoopSvart24 "til 34"ElastiskS8"214NOK
E3RVA7Hook and LoopSvart52 "til 62"ElastiskXL8.75 "214NOK
F3RVA1Hook and LoopSvart38 "til 42"ElastiskXL8.5 "835NOK
F3RVA3Hook and LoopSvart42 "til 46"Elastisk2XL8.5 "835NOK
B1UM61Hook and LoopHi-Visibilitet oransje34 "til 38"ElastiskL8.5 "241NOK
E3RVA5Hook and LoopSvart32 "til 42"ElastiskM8.25 "214NOK
G3RVA4Hook and LoopSvart42 "til 52"ElastiskL8.5 "214NOK
H1EC64Enkelt stropp krok og løkkeSvart34 "til 38"ElastiskL7.5 "304NOK
H1EC65Enkelt stropp krok og løkkeSvart38 "til 42"ElastiskXL7.5 "304NOK
H1EC66Enkelt stropp krok og løkkeSvart42 "til 46"Elastisk2XL7.5 "304NOK
H1EC63Enkelt stropp krok og løkkeSvart30 "til 34"ElastiskM7.5 "304NOK
CONDOR -

Ryggstøtter med korsryggputer, nylon

Condor 6T ryggstøtter med korsryggputer gir ergonomisk støtte til korsryggen, og reduserer risikoen for skader og ubehag. De brukes i ulike bransjer, som produksjon, konstruksjon og helsevesen, der arbeidere utfører tunge løft eller lengre perioder med sittende.

StilModellLukk TypePasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
A6T559Enkelt stropp30 "til 34"M404NOK
A6T560Enkelt stropp34 "til 38"L404NOK
A6T561Enkelt stropp38 "til 42"XL404NOK
A6T558Enkelt stropp krok og løkke25 "til 30"S404NOK
CONDOR -

Ryggstøtter med stag, spandex, vevd elastikk

Condor 5T ryggstøtter med stag er ideelle for å gi korsryggstøtte og stabilitet, først og fremst i industrielle eller tunge arbeidsmiljøer. Disse støttene brukes i konstruksjons-, produksjons- og lagermiljøer for å fremme riktig holdning og redusere risikoen for ryggbelastning.

StilModellPasser midje størrelseStørrelseBreddePris (eks. mva)
A5T53925 "til 30"S8"527NOK
A5T54030 "til 34"M8"527NOK
A5T54134 "til 38"L8.25 "527NOK
A5T54238 "til 42"XL8.25 "527NOK
A5T54342 "til 46"2XL9.25 "527NOK
CONDOR -

Ryggstøtter med stag, elastisk, avtakbar strikket elastikk

Condor 3RUZ-seriens ryggstøtter (med stag) gir stabilitet, kompresjon og støtte til rygg og korsrygg. De har stag som hjelper brukerne å bruke dem over lengre tid.

StilModellPasser midje størrelseStørrelseBreddePris (eks. mva)
A3RUZ925 "til 30"S7.75 "835NOK
A3RUZ830 "til 34"M8"835NOK
A3RUZ734 "til 38"L8.25 "835NOK
CONDOR -

tilbake Support

StilModellLukk TypePasser midje størrelseSakMaterialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A3RWH4Dobbel krok og løkke27 "til 32"tilbake SupportElastiskS9.375 "207NOK
B3RUZ4Dobbel krok og løkke35 "til 40"tilbake SupportElastiskL9.375 "276NOK
C3RUZ6Dobbel krok og løkke45 "til 52"tilbake SupportElastisk2XL9.375 "276NOK
D3RVD1Dobbel krok og løkke52 "til 62"tilbake SupportElastiskXL9"422NOK
E3RUZ5Dobbel krok og løkke32 "til 37"tilbake SupportElastiskM9.375 "276NOK
F3RVC7Dobbel krok og løkke42 "til 52"tilbake SupportElastiskL9"422NOK
D3RVC9Dobbel krok og løkke24 "til 34"tilbake SupportElastiskS9"316NOK
A3RWH5Dobbel krok og løkke40 "til 45"tilbake SupportElastiskXL9.375 "276NOK
D3RVC8Dobbel krok og løkke32 "til 42"tilbake SupportElastiskM9"422NOK
G3RVA8Dobbel overlapping26 "til 48"Ryggstøtte med oppholdpolyesterUniversell9"275NOK
CONDOR -

Ryggstøtte med skumkjerne

StilModellLukk TypePasser midje størrelseStørrelseBreddePris (eks. mva)
A3RUW8Kamspenne28 "til 33"S6"213NOK
A3RUW7Kamspenne31 "til 36"M6"213NOK
B3RUU4Kamspenne28 "til 33"S4"50NOK
A3RUW9Kamspenne38 "til 43"XL6"213NOK
A3RUX1Kamspenne43 "til 48"2XL6"213NOK
A3RUW6Kamspenne34 "til 39"L6"213NOK
C3RUX8Momentring30 "til 36M6"163NOK
C3RUY1Momentring44 "til 51"XL6"163NOK
C3RUY2Momentring52 "til 59"2XL6"163NOK
C3RUX9Momentring22 "til 29"S6"163NOK
C3RUX7Momentring37 "til 43"L6"163NOK
CONDOR -

Ryggstøtter med stag, spandex, avtakbar strikkestrikk

Condor 6T ryggstøtter med stag gir korsryggstøtte og stabilitet i ulike innstillinger. De brukes på arbeidsplasser som involverer tunge løft eller gjentatte bøyninger, for eksempel varehus, byggeplasser og produksjonsanlegg.

StilModellPasser midje størrelseStørrelseBreddePris (eks. mva)
A6T56225 "til 30"S7.75 "501NOK
A6T56330 "til 34"M8"501NOK
A6T56434 "til 38"L8.5 "501NOK
A6T56538 "til 42"XL8.5 "501NOK
CONDOR -

Ryggstøtter med korsryggputer, elastisk

Condor 3RVC ryggstøtter brukes i industrielle omgivelser for å gi korsryggstøtte, noe som reduserer risikoen for ryggbelastning og skade blant arbeidere. Disse støttene brukes under løfting og andre fysisk krevende oppgaver, fremmer riktig holdning og reduserer sannsynligheten for ryggsmerter.

StilModellPasser midje størrelseStørrelsePris (eks. mva)
A3RVC427 "til 32"S265NOK
B3RVC332 "til 37"M265NOK
B3RVC235 "til 40"L265NOK
C3RVC540 "til 45"XL265NOK
C3RVC645 "til 52"2XL265NOK
CONDOR -

Ryggstøtte Xxl Svart

ModellSakPris (eks. mva)
3AR75AC8JLP405NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?