Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 3RUZ9 Ryggstøtte med Suspender S | AD2MZA

CONDOR 3RUZ9 Ryggstøtte med Suspender S

På lager
Vare: AD2MZA Modell: 3RUZ9
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
835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggstøtte med opphold
Lukk TypeHook and Loop
FARGESvart
Passer midje størrelse25 "til 30"
MaterialeElastisk
StørrelseS
Bukseseler1-1 / 2 "avtakbar strikk elastikk
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)22
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode9021100090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser midje størrelseStørrelseBreddePris
CONDOR 3RUZ7 ryggstøtte med suspensjon L | AD2MYY 3RUZ734 "til 38"L8.25 "835NOK
CONDOR 3RUZ8 Ryggstøtte Med Suspender M | AD2MYZ 3RUZ830 "til 34"M8"835NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 3RUZ9 Ryggstøtte med Suspender S
835NOK / enhet