Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 3RUZ6 ryggstøtte med suspensjon 2xl | AD2MYX

CONDOR 3RUZ6 Ryggstøtte med suspensjon 2xl

På lager
Vare: AD2MYX Modell: 3RUZ6
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktilbake Support
Lukk TypeDobbel krok og løkke
FARGESvart
Passer midje størrelse45 "til 52"
MaterialeElastisk
Størrelse2XL
Bukseseler1-1 / 2 "avtakbar strikk elastikk
Bredde9.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypePasser midje størrelseSakMaterialeStørrelseBreddePris
CONDOR 3RUZ4 Ryggstøtte med bøyle L | AD2MYV 3RUZ4Dobbel krok og løkke35 "til 40"tilbake SupportElastiskL9.375 "298NOK
CONDOR 3RUZ5 Ryggstøtte med Suspender M | AD2MYW 3RUZ5Dobbel krok og løkke32 "til 37"tilbake SupportElastiskM9.375 "298NOK
CONDOR 3RVA8 Ryggstøtte Universal Black | AD2MZH 3RVA8Dobbel overlapping26 "til 48"Ryggstøtte med oppholdpolyesterUniversell9"324NOK
CONDOR 3RVC7 Ryggstøtte 1 paremium med bærer L | AD2MZP 3RVC7Dobbel krok og løkke42 "til 52"tilbake SupportElastiskL9"418NOK
CONDOR 3RVC8 Ryggstøtte 1 Pairemium Med Suspender M | AD2MZQ 3RVC8Dobbel krok og løkke32 "til 42"tilbake SupportElastiskM9"418NOK
CONDOR 3RVC9 Ryggstøtte 1 Pairemium With Suspender S | AD2MZR 3RVC9Dobbel krok og løkke24 "til 34"tilbake SupportElastiskS9"418NOK
CONDOR 3RVD1 Ryggstøtte 1 Pairemium med suspensjon Xl | AD2MZT 3RVD1Dobbel krok og løkke52 "til 62"tilbake SupportElastiskXL9"418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 3RUZ6 Ryggstøtte med suspensjon 2xl
298NOK / enhet