Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 6T564 Belteløfter L Svart | AF2FQX

CONDOR 6T564 Belteløfting L Svart

På lager
Vare: AF2FQX Modell: 6T564
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
613NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggstøtte med opphold
Lukk TypeHook and Loop
FARGESvart
Passer midje størrelse34 "til 38"
MaterialeSpandex
StørrelseL
Bukseseler1-1 / 2 "avtagbar strikk elastikk
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2232
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser midje størrelseStørrelseBreddePris
CONDOR 6T562 Belteløfting S Sort | AF2FQV 6T56225 "til 30"S7.75 "613NOK
CONDOR 6T563 Belteløfter M Svart | AF2FQW 6T56330 "til 34"M8"613NOK
CONDOR 6T565 Belteløfter Xl Svart | AF2FQY 6T56538 "til 42"XL8.5 "613NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 6T564 Belteløfting L Svart
613NOK / enhet