CONDOR 1EC65 Ryggstøtte Xl Svart | AA9NNE

CONDOR 1EC65 Ryggstøtte Xl Svart

På lager
Vare: AA9NNE Modell: 1EC65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggstøtte med opphold
Lukk TypeEnkelt stropp krok og løkke
FARGESvart
Passer midje størrelse38 "til 42"
MaterialeElastisk
StørrelseXL
Bukseseler1-1 / 2 "avtakbar strikk elastikk
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeFARGEPasser midje størrelseMaterialeStørrelseBreddePris
CONDOR 1AAT5 Ryggstøtte Standard 9 tommer bredde liten | AA8UBV 1AAT5Dobbel krok og løkkeSvart25 "til 30"ElastiskS9"241NOK
CONDOR 1EC63 Ryggstøtte M | AA9NNC 1EC63Enkelt stropp krok og løkkeSvart30 "til 34"ElastiskM7.5 "371NOK
CONDOR 1EC64 Ryggstøtte L | AA9NND 1EC64Enkelt stropp krok og løkkeSvart34 "til 38"ElastiskL7.5 "371NOK
CONDOR 1EC66 Ryggstøtte 2xl | AA9NNF 1EC66Enkelt stropp krok og løkkeSvart42 "til 46"Elastisk2XL7.5 "371NOK
CONDOR 1UM53 Belteløfting Universal | AB3NZB 1UM53Hook and LoopSvart28 "til 46"SpandexUniversell9"476NOK
CONDOR 1UM55 Ryggstøtte M Svart | AB3NZC 1UM55Dobbel krok og løkkeSvart30 "til 34"ElastiskM9"241NOK
CONDOR 1UM56 Ryggstøtte Svart L | AB3NZD 1UM56Dobbel krok og løkkeSvart34 "til 38"ElastiskL9"241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1EC65 Ryggstøtte Xl Svart
371NOK / enhet