Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1UM60 Ryggstøtte M | AB3NZG

CONDOR 1UM60 Ryggstøtte M

På lager
Vare: AB3NZG Modell: 1UM60

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggstøtte med opphold
Lukk TypeHook and Loop
FARGEHi-Visibilitet oransje
Passer midje størrelse30 "til 34"
MaterialeElastisk
StørrelseM
Bukseseler1-1 / 2 "avtakbar strikk elastikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2817
Skipets høyde (cm)3.99
Skipets lengde (cm)22
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeFARGEPasser midje størrelseMaterialeStørrelseBreddePris
CONDOR 1AAT5 Ryggstøtte Standard 9 tommer bredde liten | AA8UBV 1AAT5Dobbel krok og løkkeSvart25 "til 30"ElastiskS9"241NOK
CONDOR 1EC63 Ryggstøtte M | AA9NNC 1EC63Enkelt stropp krok og løkkeSvart30 "til 34"ElastiskM7.5 "371NOK
CONDOR 1EC64 Ryggstøtte L | AA9NND 1EC64Enkelt stropp krok og løkkeSvart34 "til 38"ElastiskL7.5 "371NOK
CONDOR 1EC65 Ryggstøtte Xl Svart | AA9NNE 1EC65Enkelt stropp krok og løkkeSvart38 "til 42"ElastiskXL7.5 "371NOK
CONDOR 1EC66 Ryggstøtte 2xl | AA9NNF 1EC66Enkelt stropp krok og løkkeSvart42 "til 46"Elastisk2XL7.5 "371NOK
CONDOR 1UM53 Belteløfting Universal | AB3NZB 1UM53Hook and LoopSvart28 "til 46"SpandexUniversell9"476NOK
CONDOR 1UM55 Ryggstøtte M Svart | AB3NZC 1UM55Dobbel krok og løkkeSvart30 "til 34"ElastiskM9"241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1UM60 Ryggstøtte M
260NOK / enhet