Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 5T540 Belteløfter M Svart | AE6HWP

CONDOR 5T540 Belteløfting M Sort

På lager
Vare: AE6HWP Modell: 5T540
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggstøtte med opphold
Lukk TypeHook and Loop
FARGESvart
Passer midje størrelse30 "til 34"
MaterialeSpandex
StørrelseM
Bukseseler1-1 / 2 "Vevd elastikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1926
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser midje størrelseStørrelseBreddePris
CONDOR 5T539 Belteløfting S Sort | AE6HWN 5T53925 "til 30"S8"629NOK
CONDOR 5T541 Belteløfter L Svart | AE6HWQ 5T54134 "til 38"L8.25 "629NOK
CONDOR 5T542 Belteløfter Xl Svart | AE6HWR 5T54238 "til 42"XL8.25 "629NOK
CONDOR 5T543 Belteløfter Xxl Svart | AE6HWT 5T54342 "til 46"2XL9.25 "629NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 5T540 Belteløfting M Sort
629NOK / enhet