Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07810.013.0018 Sokkelsett Skrue Flat 6-32 X 3/16, 100PK | AB8FWJ 25J666

APPROVED VENDOR U07810.013.0018 Sokkelsett Skrue Flat 6-32 X 3/16, 100PK

På lager
Vare: AB8FWJ Modell: U07810.013.0018Kryssref: 25J666
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.138 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 16 "
Punkt Dia.0.064 til 074 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse6-32
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.013.0018 Sokkelsett Skrue Flat 6-32 X 3/16, 100PK
127NOK /pakke