HONEYWELL Aquastat-stafetter

Inkluderer doble regulatorer for nedsenkning av vann, nedsenking og flersone som brukes til temperaturkontroll av væsker i kjeler og lagertanker

filtre

HONEYWELL -

Doble Aquastat-kontrollere

StilModellDybdeDifferensialPris (eks. mva)
AL4081B10962 2/3 "til 3"10 ° F4 596NOK
RFQ
BL4081B10472-2 / 3 "Høy grense 10 grader F Fast, lav grense 10 grader til 25 grader F Adj.4 821NOK
HONEYWELL -

Fordypningskontrollere

StilModellDybdeDifferensialHøydeMonteringKreverTemp. OmrådePris (eks. mva)
AL4006A1967------2 598NOK
RFQ
AL4006H1004------3 726NOK
RFQ
BL4006B11632 1/8 "til 3"5 til 30 ° F8 5 / 8 "Horisontal eller Vertikal3 "isolasjon100 til 240 ° F2 495NOK
RFQ
CL6006A11452-1 / 8 "5 grader til 30 grader F Adj.5.375 "Horisontal1/2 "Brønnadapter og rør med varmeledende forbindelse100 grader til 240 grader F2 685NOK
HONEYWELL -

Aquastat-kontroller

StilModellDifferensialKreverTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
AL4006A19595 grader F Fast1-1 / 2 "isolasjon og varmeledende forbindelse40 grader til 180 grader FKjelemontert, høy eller lav grense2 583NOK
AL4006B11555 grader til 30 grader F Adj.3 "isolasjon, stopp fabrikkinnstilt på 240 grader F, og varmeledende forbindelse100 grader til 240 grader FKjelemontert, høy eller lav grense og sirkulasjonsforsinkelse2 971NOK
BL4006E1117Manuell tilbakestilling1-1 / 2 "isolasjon100 grader til 240 grader FKjelemontert, høy grense, manuell tilbakestilling4 305NOK
StilModellMonteringPris (eks. mva)
AL8124L1011Horisontal6 161NOK
AL8124G1020Vertikal6 288NOK
AL8124E1016Vertikal6 388NOK
HONEYWELL -

Aquastat-stafetter

StilModellSakPris (eks. mva)
AL8124A1015Burner5 634NOK
BL4006A2007Fordypningskontroller2 150NOK
CL4006E1091Fordypningskontroller3 639NOK
DL8148J1009Fordypningskontroller4 867NOK
EL4006E1125Fordypningskontroller4 604NOK
FL4006A1017Fordypningskontroller3 707NOK
GR8222U1079Relay463NOK
HL4008E1156Relay3 631NOK
IL4008B1013Relay3 159NOK
JL8148E1299Relay5 594NOK
KL8148E1265Relay5 759NOK
LL4080B1352Relay1 335NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?