FABORY Ankerskruer

filtre

FABORY -

Betong/murskruer

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeAnkermaterialeFestemaskin FinishFinishKlasseHead StyleMaterialePris (eks. mva)
AB70555.025.02751 / 4 "2 3 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Sekskantskive med hullRustfritt stål11 114NOK
RFQ
BB70556.025.02751 / 4 "2 3 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Flat PhillipsRustfritt stål13 723NOK
RFQ
BB70526.025.04001 / 4 "4"StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetFlat PhillipsStål5 335NOK
RFQ
BB70526.025.02251 / 4 "2 1 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetFlat PhillipsStål5 144NOK
RFQ
BB70526.025.02751 / 4 "2 3 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetFlat PhillipsStål5 038NOK
RFQ
BB70526.025.06001 / 4 "6"StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetFlat PhillipsStål5 343NOK
RFQ
AB70555.025.02251 / 4 "2 1 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Sekskantskive med hullRustfritt stål11 420NOK
RFQ
AB70555.025.04001 / 4 "4"Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Sekskantskive med hullRustfritt stål13 409NOK
RFQ
BB70556.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Flat PhillipsRustfritt stål16 959NOK
RFQ
BB70526.025.03751 / 4 "3 3 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetFlat PhillipsStål3 907NOK
RFQ
BB70556.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Flat PhillipsRustfritt stål13 149NOK
RFQ
BB70556.025.02251 / 4 "2 1 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Flat PhillipsRustfritt stål12 946NOK
RFQ
CB70525.025.02751 / 4 "2 3 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetSekskantskive med hullStål4 102NOK
RFQ
CB70525.025.03251 / 4 "3 1 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetSekskantskive med hullStål3 941NOK
RFQ
CB70525.025.04001 / 4 "4"StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetSekskantskive med hullStål3 989NOK
RFQ
BB70526.025.05001 / 4 "5"StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetFlat PhillipsStål5 621NOK
RFQ
DB70555.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Sekskantskive med hullRustfritt stål11 716NOK
RFQ
AB70555.025.03751 / 4 "3 3 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Sekskantskive med hullRustfritt stål13 824NOK
RFQ
BB70556.025.03251 / 4 "3 1 / 4 "Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Flat PhillipsRustfritt stål12 394NOK
RFQ
BB70526.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetFlat PhillipsStål4 359NOK
RFQ
BB70556.025.04001 / 4 "4"Rustfritt stålSølv RuspertSølv Ruspert410Flat PhillipsRustfritt stål15 625NOK
RFQ
CB70525.025.06001 / 4 "6"StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetSekskantskive med hullStål5 559NOK
RFQ
CB70525.025.02251 / 4 "2 1 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetSekskantskive med hullStål4 370NOK
RFQ
CB70525.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetSekskantskive med hullStål3 982NOK
RFQ
CB70525.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "StålBlå RuspertBlå RuspertSaksherdetSekskantskive med hullStål3 600NOK
RFQ
FABORY -

Skrueankre

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeMaks. ArbeidstykkelseMin. InnbyggingUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris (eks. mva)
AB70520.050.03001 / 2 "3"3 / 4 "2"9,070 kg4,758 kg5 535NOK
RFQ
BB70520.050.04001 / 2 "4"-2 "til 3-1 / 2"9070 til 14,670 lbs.4758 til 12,027 lbs.5 641NOK
RFQ
BB70520.050.05001 / 2 "5"-2 "til 3-1 / 2"9070 til 14,670 lbs.4758 til 12,027 lbs.5 478NOK
RFQ
AB70520.050.06001 / 2 "6"3 3 / 4 "2"9,070 kg4,758 kg5 279NOK
RFQ
AB70520.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "3 / 4 "1 3 / 16 "2,680 kg1,025 kg5 965NOK
RFQ
AB70520.025.02251 / 4 "2 1 / 4 "1 / 2 "1 3 / 16 "2,680 kg1,025 kg5 429NOK
RFQ
AB70520.025.03001 / 4 "3"1 1 / 4 "1 3 / 16 "2,680 kg1,025 kg5 434NOK
RFQ
AB70520.037.01753 / 8 "1 3 / 4 "1 / 4 "2"8,240 kg4,248 kg4 816NOK
RFQ
AB70520.037.02503 / 8 "2 1 / 2 "1"2"8,240 kg4,248 kg4 657NOK
RFQ
BB70520.037.05003 / 8 "5"-2 "til 3-1 / 2"8,240 kg4248 til 11,150 lbs.4 852NOK
RFQ
AB70520.037.03003 / 8 "3"5 / 8 "2"8,240 kg4,248 kg-
RFQ
AB70520.037.04003 / 8 "4"1 5 / 8 "2"8,240 kg4,248 kg5 111NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?