FABORY Skrueankre


filtre
StilModellAnker Dia.AnkerlengdeMaks. ArbeidstykkelseMin. InnbyggingUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris (eks. mva)
A
B70520.050.0300
1 / 2 "3"3 / 4 "2"9,070 kg4,758 kg5 535 NOK
RFQ
B
B70520.050.0400
1 / 2 "4"-2 "til 3-1 / 2"9070 til 14,670 lbs.4758 til 12,027 lbs.5 641 NOK
RFQ
B
B70520.050.0500
1 / 2 "5"-2 "til 3-1 / 2"9070 til 14,670 lbs.4758 til 12,027 lbs.5 478 NOK
RFQ
A
B70520.050.0600
1 / 2 "6"3 3 / 4 "2"9,070 kg4,758 kg5 279 NOK
RFQ
A
B70520.025.0175
1 / 4 "1 3 / 4 "3 / 4 "1 3 / 16 "2,680 kg1,025 kg5 965 NOK
RFQ
A
B70520.025.0225
1 / 4 "2 1 / 4 "1 / 2 "1 3 / 16 "2,680 kg1,025 kg5 429 NOK
RFQ
A
B70520.025.0300
1 / 4 "3"1 1 / 4 "1 3 / 16 "2,680 kg1,025 kg5 434 NOK
RFQ
A
B70520.037.0175
3 / 8 "1 3 / 4 "1 / 4 "2"8,240 kg4,248 kg4 816 NOK
RFQ
A
B70520.037.0250
3 / 8 "2 1 / 2 "1"2"8,240 kg4,248 kg4 657 NOK
RFQ
B
B70520.037.0500
3 / 8 "5"-2 "til 3-1 / 2"8,240 kg4248 til 11,150 lbs.4 852 NOK
RFQ
A
B70520.037.0300
3 / 8 "3"5 / 8 "2"8,240 kg4,248 kg-
RFQ
A
B70520.037.0400
3 / 8 "4"1 5 / 8 "2"8,240 kg4,248 kg5 111 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?