FABORY B70520.037.0250 Screw Anchor, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 200PK | CG7PHH 163X13

FABORY B70520.037.0250 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 3/8 tomme ankerdiameter, 200PK

Vare: CG7PHH Modell: B70520.037.0250Kryssreferanse: 163X13
4 657 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde2 1 / 2 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse3 / 8 i
Kantavstand1 3/4 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseSaksherdet
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging2"
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)8,240 kg
Ultimate Tension (lbs.)4,248 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For installasjon i betong og murverk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70520.037.0250 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 3/8 tomme ankerdiameter, 200PK
4 657 NOK /pakke