FABORY B70520.037.0500 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 3/8 tommers ankerdia., 120PK | CG7PHL 163W68

FABORY B70520.037.0500 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 3/8 tomme ankerdiameter, 120PK

Vare: CG7PHL Modell: B70520.037.0500Kryssreferanse: 163W68
4 852 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde5"
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse3 / 8 i
Kantavstand1 3/4 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseSaksherdet
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Min. Innbygging2 "til 3-1 / 2"
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)8,240 kg
Ultimate Tension (lbs.)4248 til 11,150 lbs.

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For selvgjengende skrueankre

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70520.037.0500 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 3/8 tomme ankerdiameter, 120PK
4 852 NOK /pakke