FABORY B70520.025.0225 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/4 tomme ankerdiameter, 600PK | CG7PHE 163X10

FABORY B70520.025.0225 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/4 tomme ankerdiameter, 600PK

Vare: CG7PHE Modell: B70520.025.0225Kryssreferanse: 163X10
5 429 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2 1 / 4 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse1 / 4 i
Kantavstand1 3/4 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseSaksherdet
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging1 3 / 16 "
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)2,680 kg
Ultimate Tension (lbs.)1,025 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For installasjon i betong og murverk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70520.025.0225 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/4 tomme ankerdiameter, 600PK
5 429 NOK /pakke