FABORY B70520.025.0175 Screw Anchor, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 800PK | CG7PHD 163X09

FABORY B70520.025.0175 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/4 tomme ankerdiameter, 800PK

Vare: CG7PHD Modell: B70520.025.0175Kryssreferanse: 163X09
5 965 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse1 / 4 i
Kantavstand1 3/4 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseSaksherdet
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging1 3 / 16 "
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)2,680 kg
Ultimate Tension (lbs.)1,025 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For installasjon i betong og murverk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70520.025.0175 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/4 tomme ankerdiameter, 800PK
5 965 NOK /pakke