APPROVED VENDOR Slanger


filtre
Lengde: 6"
StilModellVeggtykkelseInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A
4NTL2
0.02 "0.250 "316 rustfritt stål2500 psi @ 72 grader F1 / 4 "+/-. 125 "-325 til 1500 grader FSømløs777NOK
RFQ
A
4NTL6
0.028 "0.375 "316 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+/-. 125 "-325 til 1500 grader FSømløs977NOK
RFQ
A
4NRX3
0.028 "0.132 "Aluminum1624 PSI3 / 16 "--452 til 400 FSømløs514NOK
RFQ
A
4NTL1
0.035 "0.187 "316 rustfritt stål5780 psi @ 72 grader F3 / 16 "+/-. 125 "-325 til 1500 grader FSømløs902NOK
RFQ
A
4NTJ5
0.035 "0.680 "Aluminum873 PSI3 / 4 "--452 til 400 FSømløs791NOK
RFQ
A
4NTD1
0.035 "0.243 "Aluminum2074 PSI5 / 16 "--452 til 400 FSømløs351NOK
RFQ
A
4NTL5
0.035 "0.312 "316 rustfritt stål3508 psi @ 72 grader F5 / 16 "+/-. 125 "-325 til 1500 grader FSømløs665NOK
RFQ
A
4NDE4
0.049 "0.652 "Aluminum1222 PSI3 / 4 "--452 til 400 FSømløs465NOK
RFQ
A
4NTC8
0.049 "0.152 "Aluminum3618 PSI1 / 4 "--452 til 400 FSømløs289NOK
RFQ
A
4NDE2
0.049 "0.527 "Aluminum1463 PSI5 / 8 "--452 til 400 FSømløs582NOK
RFQ
A
4NTN4
0.065 "0.625 "316 rustfritt stål3482 psi @ 72 grader F5 / 8 "+/-. 125 "-325 til 1500 grader FSømløs1 523 NOK
RFQ
A
4NTN6
0.065 "0.750 "316 rustfritt stål2906 psi @ 72 grader F3 / 4 "+/-. 125 "-325 til 1500 grader FSømløs1 721 NOK
RFQ
A
36719
0.065 "0.120 "304 rustfritt stål8125 psi @ 72 grader F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader FSveiset487NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?