GODKJENT LEVERANDØR 4NTN6-rør 0.652 tommer Id 0.750 tommer Ytre diameter 6 fot | AD8ZPN

APPROVED VENDOR 4NTN6-rør 0.652 tommer Id 0.750 tommer ytre diameter 6 fot

Vare: AD8ZPN Modell: 4NTN6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 998 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.750 "
Lengde6"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press2906 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 125 "
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7304413045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 36719 Rør sveiset 1/4 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJK 3ADE2 367190.065 "0.120 "304 rustfritt stål8125 psi @ 72 grader F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader FSveiset566NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX3-rør 0.132 tommer Id 3/16 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKN 4NRX30.028 "0.132 "Aluminum1624 PSI3 / 16 "--452 til 400 FSømløs617NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTC8-rør 0.152 tomme Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZLZ 4NTC80.049 "0.152 "Aluminum3618 PSI1 / 4 "--452 til 400 FSømløs335NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD1 slange 0.243 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZMB 4NTD10.035 "0.243 "Aluminum2074 PSI5 / 16 "--452 til 400 FSømløs414NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTE2-rør 0.527 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZMM 4NDE20.049 "0.527 "Aluminum1463 PSI5 / 8 "--452 til 400 FSømløs675NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTE4-rør 0.652 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZMP 4NDE40.049 "0.652 "Aluminum1222 PSI3 / 4 "--452 til 400 FSømløs557NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTJ5-rør 0.68 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZNT 4NTJ50.035 "0.680 "Aluminum873 PSI3 / 4 "--452 til 400 FSømløs762NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTN6-rør 0.652 tommer Id 0.750 tommer ytre diameter 6 fot
1 998 NOK / enhet