FABORY B70520.050.0500 Screw Anchor, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 75PK | CG7PHP 163W70

FABORY B70520.050.0500 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/2 tomme ankerdiameter, 75PK

Vare: CG7PHP Modell: B70520.050.0500Kryssreferanse: 163W70
5 478 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru anker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde5"
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse1 / 2 i
Kantavstand1 3/4 tommer
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseSaksherdet
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Min. Innbygging2 "til 3-1 / 2"
SkruetypeSkru anker
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)9070 til 14,670 lbs.
Ultimate Tension (lbs.)4758 til 12,027 lbs.

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For selvgjengende skrueankre

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70520.050.0500 Skrueanker, kasseherdet kvalitet, stålanker, 1/2 tomme ankerdiameter, 75PK
5 478 NOK /pakke